항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 5.8-5.6/2.9-2.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 1725/1425 |
공칭 효율성 | 74.0% |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
UPC | 722856009333 |
전압 | 120/240 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | 프레임 재질 | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 축 길이 | 전압 | 품질 보증 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR46JN0087Y | 70.2% | 강철 | 4.0-3.8/2.0-1.9 | 1.35 | 1.875 " | 120/240 | 1 년 | 1/3 | ₩ 1,073,065 | ||
5KCR46MN0055Y | 74.0% | 강철 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1.25 | 1.875 " | 120/240 | 1 년 | 1/2 | ₩ 1,167,215 | ||
5KCR49PN0099X | 75.2% | 압연 강 | 9.0-8.8/4.5-4.4 | 1.25 | 1.875 " | 120/240 | 1 년 | 3/4 | ₩ 1,198,540 | ||
5KCR49UN0106X | 77.4% | 압연 강 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1.15 | 1.875 " | 120/240 | 1 년 | 1 | ₩ 1,285,025 | ||
5KC42GN0066 | 64% | 압연 강 | 8.6/4.3 | 1.15 | 2.125 " | 115/230 | 2 년 | 1/2 | ₩ 745,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.