접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
스냅업 덤불
4901 시리즈, 유출 억제 노견
4907 시리즈, 유출 억제 노견
4906 시리즈, 유출 억제 노견
4905 시리즈, 유출 억제 노견
4904 시리즈, 유출 억제 노견
4903 시리즈, 유출 억제 노견
4902 시리즈, 유출 억제 노견
자가 상승 봉쇄 노견
4909 시리즈, 유출 억제 노견
유출 억제 노견
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BD-10242-SS-P | ₩4,981,454 | RFQ | |||||
B | BD-10501-FT | ₩2,662,545 | RFQ | |||||
A | BD-20242-SS-P | ₩6,310,181 | RFQ | |||||
C | 5622-YE-F | ₩254,545 | RFQ | |||||
D | 5635 년 | ₩361,454 | RFQ | |||||
E | 5633-YE-F | ₩617,715 | ||||||
C | 5624-YE-F | ₩308,000 | RFQ | |||||
F | 5648-YE-F | ₩468,363 | RFQ | |||||
E | 5644-YE-F | ₩713,125 | ||||||
G | 5622 년 | ₩213,818 | RFQ | |||||
G | 5623 년 | ₩262,181 | RFQ | |||||
G | 5644 년 | ₩374,181 | RFQ | |||||
C | 5623-YE-F | ₩280,000 | RFQ | |||||
F | 5645 년 | ₩386,909 | RFQ | |||||
E | 5646-YE-F | ₩752,255 | RFQ | |||||
G | 5624 년 | ₩267,272 | RFQ | |||||
G | 5633 년 | ₩295,272 | RFQ | |||||
F | 5634 년 | ₩348,727 | RFQ | |||||
G | 5646 년 | ₩402,181 | RFQ | |||||
F | 5648 년 | ₩427,636 | RFQ | |||||
D | 5655 년 | ₩414,909 | RFQ | |||||
F | 5656 년 | ₩509,090 | RFQ | |||||
F | 5666 년 | ₩735,636 | RFQ | |||||
F | 5656-YE-F | ₩481,090 | RFQ |
격리 풀
탱크 봉쇄 노견
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BD-10501-FT | ₩2,772,297 | |||||
B | BD-10242-SS-P | ₩4,547,077 | |||||
B | BD-20242-SS-P | ₩5,786,882 |
드럼 Flexpal
4908 시리즈, 유출 억제 노견
4910 시리즈, 유출 억제 노견
스테이크 벽 봉쇄 노견
접을 수있는 벽 봉쇄 노견
접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
접을 수 있는 유출 임시 격납 둔덕과 풀은 유출로 인한 바람직하지 않은 액체 확산을 방지하기 위해 펌핑 스테이션에서 사용됩니다. Raptor Supplies Enpac, 독수리, Ultratech 및 Justrite. 이 덤불은 새는 드럼, 탱크, 밸브 및 저장 용기 아래에 맞습니다. 엔팍 유출 방지 둔덕은 유출 및 현장 누출로부터 보호합니다. 이 임시 봉쇄 턱은 모든 각도에서 자동 출입을 제공하는 양방향 에어 릴리프 시스템과 견고한 커넥터를 포함하는 4.5인치 측벽을 특징으로 합니다. 탈착식 폼 측벽 로그가 있으며 화학 물질 및 액체에 내성이 있습니다. 이러한 연료 격납 덤불은 최대 2626갤런의 유출 용량을 가지며 4.5~18인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다. Ultratech 팝업 풀은 손상된 안장 탱크, 유해 물질 유출, 기계류, 배관 및 누출 용기에 적합합니다. 이 풀은 몇 초 안에 열리고 부식제, 디젤 연료, 산 및 부식제에 대한 저항력을 제공합니다. 콤팩트하게 접힌 크기로 인해 도구 상자나 유출 키트에 편리하게 보관할 수 있으며 최대 유출 용량은 150갤런입니다. 다양한 접을 수 있는 유출 임시 봉쇄 둔덕 및 수영장에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 배관 설비
- 차량 청소/외관
- 데이터 기록계
- 밀링 공구
- 주요 재고 있음
- 특수 바이스 및 부품
- 재고 있음 따기 사다리 카트
- 냉각탑 모터
- 와이어 로프 클립
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- TENNSCO 드로 어즈
- APPROVED VENDOR 커플러 1/2 인치 크기
- HONEYWELL 비 스프링 리턴 액추에이터
- PASS AND SEYMOUR 전원 콘센트 부드러운 벽 플레이트
- COOPER ATKINS 서미스터 온도계
- ENERPAC IP 시리즈 H 프레임 유압 프레스
- SMC VALVES Mhf2 시리즈 그리퍼
- VESTIL PAHT 시리즈 휴대용 높이 조절 작업자 스탠드
- CLE-LINE 장학금
- MI-T-M 휠 키트