SQUARE D KC 시리즈 열 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KC34110 | 110 | 480V | ₩ 7,761,114 | |
A | KC34125 | 125 | 480V | ₩ 7,084,914 | RFQ
|
A | KC34150 | 150 | 480V | ₩ 7,084,914 | RFQ
|
B | KC34175-1212 | 175 | 480 | ₩ 7,389,928 | RFQ
|
A | KC34175 | 175 | 480V | ₩ 7,084,914 | RFQ
|
B | KC34200-1021 | 200 | 480 | - | RFQ
|
C | KC34200 | 200 | 480V | ₩ 7,761,114 | |
D | KC34250 | 250 | 480V | ₩ 13,132,229 |
KC 시리즈 열 회로 차단기
Square D KC 시리즈 회로 차단기는 다운스트림 구성 요소 및 연결된 회로를 보호하기 위해 통과 전류를 제한하도록 설계되었으며 배전반, 모터 제어 센터, 패널 보드, 산업용 인클로저 및 버스웨이 플러그인 장치 내에 설치하기에 이상적입니다. 번거롭지 않은 설치를 보장하는 I-Line 스타일의 플러그인 디자인과 경미한 과부하에서 트리핑을 피하면서 심각한 단락에 한 번에 반응하는 장시간 및 순간 트립 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립이 특징입니다. 이 KC 프레임 몰드 케이스 회로 차단기는 110~250A 범위의 정격 암페어로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원형 톱날
- 대용량 보관함
- 실험실 클램프 및 지지대
- 마당 경사로
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- 스토리지 보관함
- 펌프 액세서리
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 자동차 인테리어
- 포장 품질
- WIDIA 탭, 주석 마감을 형성하는 고속 강철 나사
- KISSLER & CO XNUMX/XNUMX 회전 공급 중지
- BRADY 파이프 마커, 탈 이온수 공급
- ANVIL 용접 빔 부착물
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 조립 피팅 22-1/2 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 수리용 커플링, 개스킷 x 개스킷
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 캡, Fipt
- EATON 2096 시리즈 스트레이트 어댑터
- STANLEY 클램핑 박스
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기