NOTRAX 쿠션-트레드 543 시리즈, 피로 방지 매트
필터
미끄럼 방지 표면 : 가능 , 피로회복제: 가능 , 항균제: 아니 , 기재: 고무 , 브레이크액 저항성: 아니 , 색상: 검정 , 평방 당 배수 구멍. 피트: 56 , 내화성/내화성: 내화성 또는 지체 없음 , 매트 램프 재질: 경사로 없음 , 매트 모양: 구형 , 재료: 고무 , 배수 구멍의 모양: 원 , 배수구 크기: 1.125 "dia. , 표면 재질: 고무 , 두께: 7 / 8 " , 용접 안전: 가능
스타일 | 모델 | 가장자리 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 543S0023BL | 경 사진 | 3ft. | 2ft. | ₩ 130,147 | |
A | 543S0035BL | 직진 | 5ft. | 3ft. | ₩ 281,872 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밸브 잠금 장치
- 공기 청소기
- 전기 가위
- 전자기 리프트
- 유닛 히터 모터
- 비옷
- 장비
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 용접 테이블 및 액세서리
- 엿보는 도구
- FLEXTECH 헤비 듀티 라디에이터 호스
- RULAND MANUFACTURING 투피스 샤프트 칼라, SPK 시리즈
- MACROMATIC TD-808 시리즈, 시간 지연 릴레이, 120VAC / DC
- AME INTERNATIONAL 코 확장
- OAKTON 교체용 pH 센서
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- MILWAUKEE 철거 망치
- BALDOR / DODGE 브론조일, 플랜지, 솔리드 저널 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CSFS 일체형 웜기어 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XSFS 단일 감속 감속기