RULAND MANUFACTURING 투피스 샤프트 칼라, SPK 시리즈
스타일 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPK-16-SS | 1 / 2 " | 1" | 2.032 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 1.75 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 123,480 | |
B | SPK-20-A | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.295 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 2-1 / 16 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 85,977 | |
C | SPK-16-F | 1 / 2 " | 1" | 2.032 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 1.75 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 65,730 | |
B | SPK-16-A | 1 / 2 " | 1" | 2.032 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 1.75 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 62,072 | |
B | SPK-12-A | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 1.5 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 65,765 | |
A | SPK-20-SS | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.295 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 2-1 / 16 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 141,225 | |
A | SPK-12-SS | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 1.5 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 109,025 | |
C | SPK-12-F | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 1.5 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 60,410 | |
C | SPK-20-F | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.295 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 2-1 / 16 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 71,487 | |
A | SPK-39-SS | 3 / 4 " | 2.437 " | 3.707 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 3.5 " | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 452,112 | |
B | SPK-39-A | 3 / 4 " | 2.437 " | 3.707 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 3.5 " | 합금강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 178,622 | |
C | SPK-39-F | 3 / 4 " | 2.437 " | 3.707 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 3.5 " | 합금강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 143,745 | |
C | SPK-35-F | 3 / 4 " | 2.187 " | 3.504 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 3.25 " | 합금강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 110,005 | |
A | SPK-35-SS | 3 / 4 " | 2.187 " | 3.504 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 3.25 " | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 407,330 | |
B | SPK-35-A | 3 / 4 " | 2.187 " | 3.504 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 3.25 " | 합금강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 189,735 | |
A | SPK-10-SS | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 1 5 / 16 " | 스테인리스 강 | # 10-32 | ₩ 94,045 | |
B | SPK-10-A | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 1 5 / 16 " | 합금강 | # 10-32 | ₩ 61,635 | |
C | SPK-10-F | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 1 5 / 16 " | 합금강 | # 10-32 | ₩ 55,300 | |
A | SPK-24-SS | 9 / 16 " | 1.5 " | 2.578 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 2.375 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 179,760 | |
B | SPK-24-A | 9 / 16 " | 1.5 " | 2.578 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 2.375 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 89,005 | |
C | SPK-24-F | 9 / 16 " | 1.5 " | 2.578 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 2.375 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 79,362 | |
B | SPK-28-A | 11 / 16 " | 1.75 " | 3.046 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 2.75 " | 합금강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 119,787 | |
C | SPK-32-F | 11 / 16 " | 2" | 3.273 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 3" | 합금강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 125,107 | |
C | SPK-28-F | 11 / 16 " | 1.75 " | 3.046 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 2.75 " | 합금강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 78,960 | |
A | SPK-28-SS | 11 / 16 " | 1.75 " | 3.046 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 2.75 " | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 215,057 | |
B | SPK-32-A | 11 / 16 " | 2" | 3.273 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 3" | 합금강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 109,585 | |
A | SPK-32-SS | 11 / 16 " | 2" | 3.273 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 3" | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | ₩ 317,642 | |
C | SPK-8-F | 15mm | 1 / 2 " | 47.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 40mm | 합금강 | # 6-32 | ₩ 44,642 | |
B | SPK-6-A | 15mm | 3 / 8 " | 54.7mm | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 48mm | 합금강 | # 6-32 | ₩ 59,377 | |
A | SPK-6-SS | 15mm | 3 / 8 " | 54.7mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 48mm | 스테인리스 강 | # 6-32 | ₩ 70,612 | |
A | SPK-8-SS | 15mm | 1 / 2 " | 47.4mm | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 40mm | 스테인리스 강 | # 6-32 | ₩ 90,247 | |
B | SPK-8-A | 15mm | 1 / 2 " | 54.7mm | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 48mm | 합금강 | # 6-32 | ₩ 58,800 | |
C | SPK-6-F | 15mm | 3 / 8 " | 54.7mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 48mm | 합금강 | # 6-32 | ₩ 46,200 |
투피스 샤프트 칼라, SPK 시리즈
Ruland Manufacturing은 안내, 간격 유지, 정지, 장착 및 부품 정렬을 위한 3피스 샤프트 칼라를 제공합니다. 이 장치는 샤프트를 손상시키지 않는 클램프 설계를 특징으로 하며 쉽게 제거 및 무기한 조정이 가능합니다. 샤프트 칼라가 포지티브 드라이브에 사용될 때 샤프트의 미끄러짐을 방지하기 위한 키 홈이 있습니다. 단조 나사는 ANSI 표준을 넘어 테스트하여 최대 고정력을 제공합니다. 이 제품은 RoHS 2024 및 REACH를 준수하며 적절한 맞춤 및 정렬을 제공하기 위해 결합된 반쪽과 함께 제공됩니다. 이 장치는 303 알루미늄 / 1215 스테인리스 강 / XNUMX 무연 강 구조를 특징으로 하여 추가 고정력을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유리 병
- 페인트 셰이커 액세서리
- 워크 비하인드 콘크리트 톱
- 플라스틱 사각 봉
- 유틸리티 카트
- 청력 보호
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 안전 스위치
- 구조 프레임 시스템
- IGLOO 음료 쿨러
- LUMAPRO 180도 회전 도크 라이트
- NOTRAX 다이아몬드 탑 인터록 545 시리즈, 피로 방지 매트
- PIC GAUGES 6001 시리즈, 압력 게이지
- APPLETON ELECTRIC 벽 장착, 고압 나트륨 전등
- USA SEALING SBR 플랜지 개스킷, 외경 4-7/8인치, 빨간색
- CYALUME TECHNOLOGIES 라이트 스틱
- TEMPCO 세라믹 단자 캡
- TIMKEN 오일 씰 임페리얼
- TRI-ARC U-Design 천공 지지형 캔틸레버 사다리, 40인치 캔틸레버