그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
클리어런스 Dia. | 1.5 " |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 350도 F |
외부 Dia. | 1 5 / 16 " |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
나사 크기 | # 10-32 |
폭 | 7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPK-10-A | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 1 5 / 16 " | 합금강 | # 10-32 | ₩ 63,297 | ||
SPK-10-F | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 1 5 / 16 " | 합금강 | # 10-32 | ₩ 56,525 | ||
SPK-12-A | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 1.5 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 65,975 | ||
SPK-12-F | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 1.5 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 60,410 | ||
SPK-12-SS | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.808 " | 303 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 350도 F | 1.5 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 111,422 | ||
SPK-16-A | 1 / 2 " | 1" | 2.032 " | 2024 알루미늄 | -40도 ~ 225도 F | 1.75 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 68,635 | ||
SPK-16-F | 1 / 2 " | 1" | 2.032 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | -40도 ~ 350도 F | 1.75 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | ₩ 65,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.