플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING SPK-8-SS 샤프트 칼라 클램프 2pc 1/2 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9YCH 30VT58

RULAND MANUFACTURING SPK-8-SS 샤프트 칼라 클램프 2개 1/2인치 303 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AF9YCH 모델: SPK-8-SS크로스 참조: 30VT58

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 91,927 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.1 / 2 "
클리어런스 Dia.47.4mm
칼라 스타일집게
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
자재303 스테인레스 스틸
조각 수2
작동 온도 범위-40도 ~ 350도 F
외부 Dia.40mm
나사 재질스테인리스 강
나사 크기# 6-32
15mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델보어 직경.클리어런스 Dia.자재작동 온도 범위외부 Dia.나사 재질나사 크기가격
RULAND MANUFACTURING SPK-10-A 샤프트 칼라 클램프 2pc 5/8 인치 알루미늄 | AF9YAY 30VT20 SPK-10-A7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 알루미늄-40도 ~ 225도 F1 5 / 16 "합금강# 10-32₩ 63,297
RULAND MANUFACTURING SPK-10-F 샤프트 칼라 클램프 2pc 5/8 인치 스틸 | AF9YAZ 30VT21 SPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "흑색 산화물 1215 무연 강철-40도 ~ 350도 F1 5 / 16 "합금강# 10-32₩ 56,525
RULAND MANUFACTURING SPK-10-SS 샤프트 칼라 클램프 2pc 5/8 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9YBA 30VT22 SPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 스테인레스 스틸-40도 ~ 350도 F1 5 / 16 "스테인리스 강# 10-32₩ 103,967
RULAND MANUFACTURING SPK-12-A 샤프트 칼라 클램프 2pc 3/4 인치 알루미늄 | AF9YBB 30VT23 SPK-12-A1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 알루미늄-40도 ~ 225도 F1.5 "합금강1 / 4 "-28₩ 65,975
RULAND MANUFACTURING SPK-12-F 샤프트 칼라 클램프 2pc 3/4 인치 스틸 | AF9YBC 30VT24 SPK-12-F1 / 2 "3 / 4 "1.808 "흑색 산화물 1215 무연 강철-40도 ~ 350도 F1.5 "합금강1 / 4 "-28₩ 60,410
RULAND MANUFACTURING SPK-12-SS 샤프트 칼라 클램프 2pc 3/4 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9YBD 30VT25 SPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 스테인레스 스틸-40도 ~ 350도 F1.5 "스테인리스 강1 / 4 "-28₩ 111,422
RULAND MANUFACTURING SPK-16-A 샤프트 칼라 클램프 2pc 1 인치 알루미늄 | AF9YBE 30VT26 SPK-16-A1 / 2 "1"2.032 "2024 알루미늄-40도 ~ 225도 F1.75 "합금강1 / 4 "-28₩ 68,635

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING SPK-8-SS 샤프트 칼라 클램프 2개 1/2인치 303 스테인리스 스틸
₩ 91,927 /단위