VESTIL SSS 시리즈 선반 키트
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SSS-1848-SK | 18 " | 48 " | ₩ 1,771,585 | |
B | SSS-1836-SK | 18 " | 36 " | ₩ 1,460,301 | |
C | SSS-2448-SK | 24 " | 48 " | ₩ 2,206,756 | |
D | SSS-2436-SK | 24 " | 36 " | ₩ 1,800,069 |
SSS 시리즈 선반설치 키트
Vestil SSS 시리즈 선반 키트는 창고, 보관 시설 및 상업 공간에서 사용됩니다. 이 키트는 저장 용량과 정리를 극대화하도록 설계되어 품목 보관을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. 재고 있음 관리를 간소화하고 제품에 대한 접근성을 향상시켜 전반적인 보관 효율성을 최적화합니다. 이 키트는 구조적 견고성과 내식성을 위해 브러시 마감 처리된 스테인리스강 구조를 특징으로 합니다. 각 모델에는 다양한 높이의 제품에 적합한 고정 나사가 있는 조정 가능한 선반 18개가 있습니다. 이 선반은 두께가 600게이지이며 각각 최대 XNUMX파운드를 지탱합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Tiedowns
- 덕트 압력 스위치
- 플라스틱 시트 필름 및 플랫 스톡
- 그라운드 바 키트
- 납땜 인두 총 및 냄비
- A / C 냉동
- 실험실 기기
- 유압 여과기
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 전구 관련 제품
- WIDIA 높은 바나듐 고속 강철 -E 스파이럴 포인트 탭, 흑색 산화물 마감
- SUPCO 덕트 히터 코일 키트
- NOTRAX 에센스 실내 루스 레이 카펫 매트
- APOLLO VALVES 70B-140 시리즈 전원 배관 청동 볼 밸브
- 80/20 15 시리즈 1515-S 프로파일 T-슬롯 돌출부
- LUMAPRO 매입 형 조명 트림
- LENOX TOOLS 교체 커터 블레이드
- WESTWARD 도구 상자
- LABCONCO HEPA 필터링 인클로저
- BROWNING GWB 시리즈 이중 감속 웜-헬리컬 감속기