항목 | 선반 키트 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 71 " |
길이 | 18 " |
로드 캡. 선반 당 | 600의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
측정 단위 | 마다 |
선반 수 | 4 |
선반 두께 | 18가. |
UPC | 691215078962 |
폭 | 36 " |
함께 작동 | SSS-1836 |
선박 중량 (kg) | 30.6 |
선박 높이 (cm) | 180.34 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SSS-1848-SK | 18 " | 48 " | ₩ 1,771,585 | ||
SSS-2436-SK | 24 " | 36 " | ₩ 1,800,069 | ||
SSS-2448-SK | 24 " | 48 " | ₩ 2,206,756 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.