JAMCO SW 모델 슈퍼 헤비 듀티 카트
필터
선반 당 용량 : 2400의 파운드 , 캐스터 직경: 8" , 캐스터 재질: 페놀 , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 회색 , 선반 사이의 거리: 17 " , 마치다: 파우더 코트 , 게이지: 12 , 핸들: 제기 오프셋 , 손잡이 포함: 가능 , 입술 높이: 플러시 상단, 1-1 / 2 "하단 , 적재 능력: 4800의 파운드 , 재료: 강철 , 선반 수: 2 , 전체 높이: 42 " , 선반 스타일: 입술 / 플러시 조합 , 선반 유형: 평평한 상단, 입술 가장자리 하단
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- UPS 및 서지 억제 장치 액세서리
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 프레스 도구
- A / C 도관 키트
- 코어 링 비트 센터링 비트
- 연마 액세서리
- 실험실 기기
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 연마재 장착 지점
- 용접 청소
- TOUGH GUY 식품 등급 쓰레기통
- ROBERTSHAW 수위 조절기
- QORPAK 샘플 바이알 10 드람 95mm
- LAB SAFETY SUPPLY 면봉 폼 팁
- APPROVED VENDOR 진동 차단기
- DIXIE LINE CLAMPS 튜브 클램프
- EAGLE GROUP 전원 스트립
- LINN GEAR 유형 B 헬리컬 기어, 일반 기어, 8 TDP
- VESTIL HOOK 시리즈 지게차 베이스
- TSUBAKI 더블 피치 니켈 도금 체인