DIXIE LINE CLAMPS 튜브 클램프
필터
하드웨어 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 재료: 스테인리스 강 , 너비: 0.63 "
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 603 | 0.5 " | 2.75 " | 3 / 8 " | 3 라인 | ₩ 219,310 | |
B | 602 | 0.5 " | 2.36 " | 3 / 8 " | 2 라인 | ₩ 206,272 | |
C | 604 | 0.5 " | 3.25 " | 3 / 8 " | 4 라인 | ₩ 232,365 | |
D | 601 | 0.5 " | 1.81 " | 3 / 8 " | 1 라인 | ₩ 82,250 | |
E | 401 | 0.38 " | 1" | 1 / 4 " | 1 라인 | ₩ 67,217 | |
F | 402 | 0.38 " | 2.13 " | 1 / 4 " | 2 라인 | ₩ 140,980 | |
G | 404 | 0.38 " | 2.63 " | 1 / 4 " | 4 라인 | ₩ 156,642 | |
H | 1001 | 0.38 " | 1.56 " | 5 / 8 " | 1 라인 | ₩ 160,562 | |
I | 1002 | 0.38 " | 2.88 " | 5 / 8 " | 2 라인 | ₩ 379,872 | |
J | 403 | 0.38 " | 2.36 " | 1 / 4 " | 3 라인 | ₩ 147,507 | |
K | 803 | 0.63 " | 3.13 " | 1 / 2 " | 3 라인 | ₩ 233,660 | |
L | 801 | 0.63 " | 1.94 " | 1 / 2 " | 1 라인 | ₩ 114,222 | |
M | 802 | 0.63 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 2 라인 | ₩ 216,702 | |
N | 804 | 0.63 " | 3.63 " | 1 / 2 " | 4 라인 | ₩ 261,082 | |
O | 1202 | 0.86 " | 3.13 " | 3 / 4 " | 2 라인 | ₩ 389,025 | |
P | 1201 | 0.86 " | 1.75 " | 3 / 4 " | 1 라인 | ₩ 171,010 | |
Q | 1601 | 1" | 2.13 " | 1" | 1 라인 | ₩ 197,120 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 각도기
- ESD 및 클린 룸 의자
- 클린 룸 제품
- 부스터 레귤레이터
- 블레이드 용접기
- 스트랩 및 타이 다운
- 접지 오류 보호
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 솔레노이드
- 후크
- NORTON ABRASIVES 초미세 등급 샌딩 시트
- SQUARE D SPDT, Severe Duty Limit 스위치
- POWERS FASTENERS 드릴 비트 초경
- NIBCO 707-4-LF 시리즈, 엘보, 90도
- 3M 플랩 디스크 유형 29, 세라믹 그레인
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 12-32 Unef
- EBERBACH 경고 고무 커플 링
- LEATHERHEAD TOOLS Breacher Irons 시리즈, Halligan 및 Sledges
- TIMKEN UCFC 200 파일럿 원형 플랜지 장착 베어링, 고정 나사 잠금
- VESTIL AFT 시리즈 알루미늄 접이식 핸들 플랫폼 트럭