FLEXTECH 헤비 듀티 라디에이터 호스
필터
색: 파란색 , 길이: 3ft. , 재료: 실리콘 , 온도. 범위: -65도 ~ 350도 F , 유형: 클래스 B 튜브
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C40-100×36 | 1" | 1-13 / 32 " | 75 PSI | ₩ 69,580 | |
A | C40-150×36 | 1-1 / 2 " | 1-29 / 32 " | 62 PSI | ₩ 87,010 | |
A | C40-125×36 | 1-1 / 4 " | 1-21 / 32 " | 69 PSI | ₩ 83,020 | |
A | C40-112×36 | 1-1 / 8 " | 1-33 / 64 " | 75 PSI | ₩ 77,875 | |
A | C40-175×36 | 1-3 / 4 " | 2-5 / 32 " | 56 PSI | ₩ 101,447 | |
A | C40-162×36 | 1-5 / 8 " | 2-1 / 64 " | 62 PSI | ₩ 91,839 | |
A | C40-187×36 | 1-7 / 8 " | 2-17 / 64 " | 50 PSI | ₩ 104,964 | |
A | C40-138×36 | 1-13 / 32 " | 1-25 / 32 " | 69 PSI | ₩ 82,180 | |
A | C40-200×36 | 2" | 2-13 / 32 " | 50 PSI | ₩ 112,980 | |
A | C40-250×36 | 2-1 / 2 " | 2-29 / 32 " | 44 PSI | ₩ 128,222 | |
A | C40-225×36 | 2-1 / 4 " | 2-41 / 64 " | 44 PSI | ₩ 118,125 | |
A | C40-212×36 | 2-1 / 8 " | 2-33 / 64 " | 50 PSI | ₩ 114,082 | |
A | C40-275×36 | 2-3 / 4 " | 3-5 / 32 " | 37 PSI | ₩ 144,550 | |
A | C40-262×36 | 2-5 / 8 " | 3-1 / 64 " | 37 PSI | ₩ 137,112 | |
A | C40-287×36 | 2-7 / 8 " | 3-17 / 64 " | 31 PSI | ₩ 144,497 | |
A | C40-238×36 | 2-13 / 32 " | 2-25 / 32 " | 44 PSI | ₩ 123,130 | |
A | C40-300×36 | 3" | 3-13 / 32 " | 21 PSI | ₩ 143,132 | |
A | C40-350×36 | 3-1 / 2 " | 3-29 / 32 " | 18 PSI | ₩ 165,760 | |
A | C40-075×36 | 3 / 4 " | 1-5 / 32 " | 81 PSI | ₩ 60,865 | |
A | C40-087×36 | 7 / 8 " | 1-17 / 64 " | 81 PSI | ₩ 64,750 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 워시 분수
- 정밀 드라이버 세트
- 장치 액세서리 종료
- 볼 밸브 연결 어댑터
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 전기 박스
- 푸시 버튼
- 스타터 및 접촉기
- 바닥
- 오일 쿨러
- DYNALON 폴리에틸렌 샘플 용기
- VIKAN 파이프 및 튜브 브러시 핸들
- ALARM LOCK 출구 문 경보 장붓 구멍 실린더
- BURNDY 인라인 멀티 탭 커넥터
- KINGSTON VALVES KN 시리즈, 수리 키트
- Cementex USA 더플 가방
- MEMPHIS GLOVE 가죽 손바닥 장갑
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 50 체인
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 23
- WEG 러그 터미널