그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 라디에이터 호스 |
색상 | 파란색 |
내부 Dia. | 3-1 / 2 " |
길이 | 3ft. |
자재 | 실리콘 |
외부 Dia. | 3-29 / 32 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 350도 F |
타입 | 클래스 B 튜브 |
사용 압력 | 18 PSI |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
C40-075×36 | 3 / 4 " | 1-5 / 32 " | 81 PSI | ₩ 61,670 | |
C40-087×36 | 7 / 8 " | 1-17 / 64 " | 81 PSI | ₩ 65,590 | |
C40-100×36 | 1" | 1-13 / 32 " | 75 PSI | ₩ 70,490 | |
C40-112×36 | 1-1 / 8 " | 1-33 / 64 " | 75 PSI | ₩ 81,812 | |
C40-125×36 | 1-1 / 4 " | 1-21 / 32 " | 69 PSI | ₩ 87,220 | |
C40-138×36 | 1-13 / 32 " | 1-25 / 32 " | 69 PSI | ₩ 83,265 | |
C40-150×36 | 1-1 / 2 " | 1-29 / 32 " | 62 PSI | ₩ 88,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.