BRADLEY 스테이 오픈 밸브 1인치
Bradley의 개방형 밸브는 배관 시스템, 산업 공정 및 유체 분배 시스템에 사용되는 고압 액체를 제어하는 데 이상적입니다.
특징
- Bradley 스테이 오픈 밸브는 내구성, 내식성 및 긴 서비스 수명을 위해 크롬 도금 황동으로 제작되었습니다.
- 이 제품에는 암형 연결이 있어 쉽게 설치하고 호환 가능한 피팅 또는 파이프와 연결할 수 있어 안전하고 누출 없는 연결을 보장하여 효율적인 유체 제어를 촉진합니다.
- 이 볼 밸브는 유체 흐름의 정밀한 제어와 원활한 작동을 위해 밸브 본체 내부에 천공된 볼을 사용하여 작동합니다.
자주 묻는 질문
Bradley의 개방형 밸브의 물 출력 온도 범위는 얼마입니까?
화씨 32~90도
이 열린 상태 밸브의 최대 입구 압력은 얼마입니까?
최대 입구 압력 150psi를 견딜 수 있습니다.
Bradley의 개방형 밸브를 기존 눈 세척 장치 및 샤워 장치에 장착할 수 있습니까?
예, 기존 세안 장치 및 샤워 장치에 장착하여 안전성과 기능성을 향상시킬 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 클램프
- 정원 괭이
- 스프링 상처 타이머
- 수축 랩 튜브
- 늑골 벽 컨테이너
- 콘텐츠 배급
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 지붕 통풍기
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 해양 및 RV 펌프
- CONDOR 코튼 캔버스 장갑
- NORTON ABRASIVES 연마 샌딩 벨트, 3/4인치 너비, 20-1/2인치 길이
- RUBBERMAID 재활용 리셉터클 Lldpe Blue
- DAYTON 수직 마운팅 베이스
- MAGLITE ML300L, 휴대용 손전등, LED
- BATTERY DOCTOR 표시 등
- WOODHEAD 130234 시리즈 래칫 폴
- COOPER B-LINE Type 3R 대형 연속 힌지 커버 패널 인클로저
- ENERPAC REP 시리즈 플런저 클레비스 아이
- TRI-ARC U-Design 천공형 비지지 캔틸레버 사다리, 20인치 캔틸레버