DAYTON 수직 마운팅 베이스
스타일 | 모델 | 기본 Dia. | 기본 너비 | 웜 중심 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6X504 | 0 | 13.44 " | 3.25 " | ₩ 315,700 | |
A | 6X502 | 4.12 " | 7.56 " | 1.33 " | ₩ 299,950 | |
A | 4RN68 | 5.16 " | 8.1 " | 1.54 " | ₩ 202,072 | |
B | 6X094 | 5.16 " | 8.5 " | 1.75 " | ₩ 213,517 | |
A | 6X503 | 6.03 " | 9.56 " | 2.06 " | ₩ 223,877 | |
A | 4RN69 | 6.31 " | 10.13 " | 2.37 " | ₩ 273,157 | |
A | 1A508 | 7.38 " | 11.75 " | 2.62 " | ₩ 309,925 |
수직 마운팅 베이스
Dayton 수직 마운팅 베이스는 동력 전달 응용 분야에서 감속기를 안전하게 장착하도록 설계되었습니다. 이 기본 장치는 거친 환경에 견딜 수 있도록 페인트 마감 처리되어 있으며 선택 모델에는 번거로움 없이 설치할 수 있도록 육각 머리 너트와 와셔가 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 후크 아래 리프팅 자석
- 세탁 망
- 분필 라인 릴
- 온도 경보
- 스트립 히터
- 장비
- 가스 및 수도관 커넥터
- 경보기
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 연못 액세서리
- 3M 열수축 나일론 절연 수형 단로기
- BRADY 다극 차단기 잠금
- MILLER - WELDCRAFT 가스 렌즈 구리 / 황동
- PARKER 커넥터, 황동, 플레어
- VULCAN HART 철판 손잡이
- WOODHEAD 130003 시리즈 수 리셉터클
- PLAST-O-MATIC EBVB 시리즈 전기 작동식 볼 밸브
- ANVIL 주철 캡 Npt, 블랙
- ANVIL 와셔
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 테이퍼 부시형 10홈 하이캡 웨지 스톡 시브