플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADLEY S30-059 레버가 있는 볼 밸브, 1인치 NPT, 황동, 크롬 도금 | AA9TZX 1FBF6

BRADLEY 레버가 있는 S30-059 볼 밸브, 1인치 NPT, 황동, 크롬 도금

재고 있음 있음
항목: AA9TZX 모델 : S30-059교차 참조: 1FBF6

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 311,360 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목레버가있는 개방형 밸브 유지
타입1 "Dia., 드 렌치 샤워 용

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.64
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)13.46
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드8481803025
원산지CN

제품 세부 사항 :

Bradley S30-59 볼 밸브(레버 포함)는 브랜드의 유체 흐름을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 흠뻑 샤워. 중앙에 구멍이 있는 피벗 볼로 구성됩니다.

특징:

  • Bradley S30-59 볼 밸브는 물의 부식성을 견디기 위해 크롬 도금 황동 구조를 특징으로 합니다.
  • 이 스테이 오픈 밸브는 1인치 너비의 NPT 연결을 수용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문:

Q. 이 볼 밸브는 정기적인 유지 보수가 필요합니까?

A. Bradley S30-59 볼 밸브는 단순한 설계와 신뢰할 수 있는 밀봉 메커니즘으로 인해 최소한의 유지 관리가 필요합니다. 그러나 사용자는 특히 밸브가 열악한 조건에 노출되거나 이물질이 쌓일 위험이 있는 응용 분야에서 밸브를 주기적으로 검사하고 윤활해야 합니다.

Q. 볼 밸브와 버터플라이 밸브의 차이점은 무엇입니까?

A. 볼 밸브는 XNUMX개 이상의 포트를 가질 수 있는 반면 버터플라이 밸브는 XNUMX개의 포트만 가질 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델항목타입가격
BRADLEY S27-278 볼 밸브, 1인치 NPT, 크롬 도금 | AA9TZY 1FBF7 S27 - 278열린 밸브 유지1 "Dia.₩ 186,410

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADLEY 레버가 있는 S30-059 볼 밸브, 1인치 NPT, 황동, 크롬 도금
₩ 311,360 /단위