Bradley 배관 및 욕실 설비 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

BRADLEY

Bradley는 석유화학, 의료 및 제조 산업에 사용되는 신뢰할 수 있는 상업용 배관 설비 및 화장실 액세서리를 제조합니다. 위스콘신 주 Menomonee Falls에 본사를 둔 Bradley는 소규모 지역 시설부터 국제 기업에 이르기까지 다양한 고객 기반에 서비스를 제공합니다. 상세 보기

필터

배관

안전

청소용품

작업공구

하드웨어

전기용품

선박/차량정비용품

HVAC 및 냉각기

접착제/실란트/테이프

가구 접대 및 음식 서비스

에어/공기압

파워트렌스미션

펌프

테스터/측정기

금형/기계공작

수작업공구

용접

실험실 비품들

도색용품 및 소모품

배관 필터

욕조 / 수도꼭지전체보기

싱크대/급수대전체보기

차단밸브전체보기

  • 볼 밸브 연결 어댑터
  • 볼 밸브

    고압 액체 흐름을 유지 및 제어하기 위한 Bradley 샤워 헤드 및 드렌치 호스용 스테인리스 스틸/청동/황동 교체 밸브. 자체 폐쇄형 버전도 사용 가능

브래들리 소개

Bradley 카탈로그는 손 세척 스테이션, 세면대, 사물함, 수도꼭지, 합자 방지 솔루션, 안전 장치, 환자 관리 화장실 장치, 변기 칸막이, 샤워기, 자동 온도 조절 혼합 밸브, 탱크 없는 온수기, 스키드 시스템 및 화장실 액세서리로 구성됩니다. 브래들리 주식회사 눈 세척기 작업자가 눈에서 오염 물질을 씻어내고 부상을 예방하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 이러한 세안 스테이션은 화학 물질이나 위험한 연기에 대한 노출이 최대인 위험한 장소에서 사용됩니다. 브래들리 밸브를 열어두세요 배관 시스템, 산업 공정 및 유체 분배 시스템에 사용되는 고압 액체를 제어하는 ​​데 이상적입니다. 이 볼 밸브는 내구성과 내식성을 위해 크롬 도금 황동으로 제작되었습니다. 이 제품은 쉽게 설치하고 호환 가능한 피팅 또는 파이프와 연결할 수 있도록 암형 연결부가 특징입니다. 이 볼 밸브는 유체 흐름의 정밀한 제어와 원활한 작동을 위해 밸브 본체 내부에 천공된 볼을 사용하여 작동합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Bradley 파트 번호은 동등한 AKG, Justrite 및 Speakman 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Bradley 배관 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Bradley 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

Bradley Diplomat 시리즈 수건 디스펜서/폐기물 용기

Diplomat 시리즈 수건 디스펜서/쓰레기통은 세련되고 기능적인 디자인을 제공하며 종이 타월과 쓰레기를 처리할 수 있는 편리한 위치를 제공합니다. 청결과 위생을 강조하고 있으며,...더 읽기 

레녹스 사물함

Bradley Lenox 사물함은 내구성과 충격 저항성을 위해 견고한 플라스틱으로 제작되었습니다. 이 라커 박스는 일체형, 전체 용접 구조로 되어 있어 뛰어난 견고성과 강도를 제공합니다. 두...더 읽기 

자주하는 질문

Bradley의 개방형 밸브의 물 출력 온도 범위는 얼마입니까?

화씨 32~90도

Bradley의 손 세척 스테이션을 다른 높이에 장착할 수 있습니까?

예, 이 손 씻기 스테이션은 특히 장애가 있는 어린이, 성인 또는 어린 아이들이 쉽게 손을 씻을 수 있도록 다양한 높이에 장착할 수 있습니다.

Bradley의 개방형 밸브를 기존 눈 세척 장치 및 샤워 장치에 장착할 수 있습니까?

예, 기존 세안 장치 및 샤워 장치에 장착하여 안전성과 기능성을 향상시킬 수 있습니다.