OIL SAFE 고급 벌크 유체 이송 시스템
오일 안전 고급 벌크 유체 이송 시스템은 제한된 공간에서 탁월한 오염 제어에 이상적입니다. 이러한 시스템은 추출 후 더 더러운 새로운 오일/윤활유를 여과, 저장 및 분배할 수 있으며 기계나 장비에 추가하기 전에 청소해야 합니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | |
---|---|---|---|
A | FF20200 | 2 x 65갤런. | RFQ
|
A | FF24000 | 4 x 30갤런. | RFQ
|
A | FF20421 | 4 x 65 및 2 x 120 및 1 x 240갤런. | RFQ
|
A | FF20422 | 4 x 65 및 2 x 120 및 2 x 240갤런. | RFQ
|
A | FF20420 | 4 x 65 및 2 x 120갤런. | RFQ
|
A | FF20400 | 4 x 65갤런. | RFQ
|
A | FF20040 | 4 x 120갤런. | RFQ
|
A | FF20060 | 6 x 120갤런. | RFQ
|
A | FF20800 | 8 x 65갤런. | RFQ
|
A | FF20C00 | 12 x 65갤런. | RFQ
|
고급 대량 유체 이송 시스템
오일 안전 고급 벌크 저장 시스템은 대량의 유체를 이송하고 공정 중 오염을 방지하도록 설계되었습니다. 이러한 이송 시스템은 윤활유의 교차 오염을 방지하고 최대의 청결을 보장하기 위해 탱크당 전용 펌프 및 필터를 갖추고 있습니다. 흐름을 지시하기 위한 내부 배플이 장착되어 있습니다. EPA 및 SPCC 준수 및 MSHA 승인 811HT 등급 하우징은 안전한 작동을 보장합니다. 탱크는 정확한 식별을 위해 색상으로 구분되어 있습니다. 30, 65, 120 및 240갤런 용량으로 제공되는 다양한 고급 유체 이송 시스템 중에서 선택하십시오.
특징
- 각 탱크에는 윤활유의 교차 오염을 방지하기 위해 탱크마다 전용 펌프와 필터가 있어 최대한의 청결을 보장합니다.
- 작업장 안전을 유지하기 위해 오일/윤활유를 수집하는 유출 억제 팔레트가 특징입니다.
- 시스템 내부의 오일 충전, 분배 및 재순환을 포함하여 7방향 여과를 돕는 표준 2000미크론 베타 XNUMX 필터가 함께 제공됩니다.
- 정확한 윤활유 식별 및 취급을 위해 10가지 색상 중에서 선택할 수 있습니다.
- 이 시스템은 또한 색상 코드 디스펜서에서 유체를 쉽게 분배할 수 있는 자동 차단 탭을 갖추고 있습니다.
- 여기에는 시스템의 유체 레벨을 시각적으로 표시하는 레벨 게이지가 포함되며 팔레트 트럭이나 지게차에 부착할 수 있는 슬롯이 있습니다.
표준 및 승인
- EPA
- SPCC
자주하는 질문
윤활유를 사용하기 전에 청소하는 이유는 무엇입니까?
윤활유의 오염은 마찰, 마모 및 부식을 제어하는 윤활유의 능력을 직접적으로 손상시켜 기계 고장을 일으킵니다. 따라서 윤활유/오일은 사용하기 전에 청소합니다.
흡습기란?
건조제 브리더는 주변 공기의 오염 물질(습기와 먼지 모두)을 제거하고 윤활유를 깨끗하고 건조하게 유지합니다.
개폐식 정전기 방전 릴의 목적은 무엇입니까?
정전기 방전 릴은 위험한 대기에서 작동하는 장비를 접지하는 데 사용됩니다. 이 릴은 축적된 정전기를 소산하여 스파크 발생 가능성과 잠재적인 폭발 위험을 줄입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레이트 언더 라이너베이스 및 돔
- 앵귤러 컨택트 베어링
- 난쟁이 잠금 장치
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 유리 병
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 안구보호
- 배수 설비 세척
- 피팅
- 스트레이너
- SQUARE D 일반 듀티, 가용성, 240VAC / DC 안전 스위치
- KNIPEX 절연 핀셋
- ASHLAND CONVEYOR 슬라이더 베드 파워 벨트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-28 Un
- KERN AND SOHN PCB-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- TB WOODS CC 섹션 육각 V-벨트
- VESTIL CART-PN 시리즈 공압 타이어 승강 카트
- VESTIL AHTD 시리즈 알루미늄 핸드 트럭 선착장
- WEG 전기 모터, 3/4Hp