항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.63 " |
베이스 길이 | 1.38 " |
클램프 암 길이 | 3.5 " |
클램프 암 스타일 | 긴 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 99도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 57도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.55 " |
보유 용량 | 500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 7.48 " |
제품 데이터 시트 | destaco-207-s.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.25 |
원산지 | US |
Destaco 207-LBR 수직 고정 클램프는 평평한 표면/작업대에 작업물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 수직 홀드 다운 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. 마모성 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위해 아연 도금된 탄소강 구조를 가지고 있습니다. Destaco 수동 홀드다운 클램프는 긴 솔리드 바 클램핑 암과 함께 제공되어 작업 내내 작업물이 풀리거나 미끄러지는 것을 방지하면서 고정된 상태를 유지합니다. Destaco 207-LBR 클램프는 표준 클램핑 암을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장합니다. 클램핑 작업 내내 오버 센터 잠금 상태를 유지하는 Toggle Lock Plus 기능이 있습니다. 플라스틱 그립 핸들은 장기간 클램프 사용을 위한 최대 그립 및 레버리지를 보장합니다. 그러나 이 클램프는 용접 및 기계 가공용으로 권장되지 않습니다. Destaco 207 시리즈 클램프 플랜지 베이스 U 바 및 플랜지 베이스 솔리드 바 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies. Destaco는 또한 다양한 수직 홀드 다운 클램프 J 후크 스타일 클램핑 암, 로우 프로파일 T 스타일 핸들 및 Toggle Lock Plus 지원 클램프와 같은 다양한 구성 및 스타일.
Destaco 207-LBR 수직 홀드 다운 클램프는 목공, 고정 장치 검사, 가벼운 가공, 조립 및 테스트 응용 분야를 포함한 다양한 상업 작업을 위해 설계되었습니다.
A. 예, Destaco 207-LBR 일자형 베이스 솔리드 바 변형 외에도 브랜드에서 플랜지 베이스 U 바(데스타코 207-U) 및 플랜지 베이스 솔리드 바(데스타코 207-S) 수직 클램프도 마찬가지입니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직으로 향하고 수평 토글 클램프의 경우 베이스에 평행하게 배향됩니다.
A. Destaco 207-LBR과 같은 수직 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 견고한 바 스타일 클램핑 암이 특징입니다. 이 핸들 움직임은 바를 공작물 쪽으로 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.