그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.75 " |
클램프 암 길이 | 3.48 " |
클램프 암 스타일 | 긴 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 99도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 57도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.56 " |
보유 용량 | 500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 7.48 " |
전체 길이 | 4.86 " |
제품 데이터 시트 | destaco-207-s.pdf |
스핀들 | 제공되지 않는다 |
스레드 크기 | M8 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수직 유지 |
UPC | 601673072143 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205700090 |
Destaco 207-LB 수직 고정 클램프는 목공 및 제조 시설에서 공작물을 고정시키는 데 이상적입니다. 이 수직 고정 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하도록 설계되었습니다. 작업 표면에 장착하고 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. Destaco 207-LB 수직 고정 클램프는 90도 개방 각도에 대해 핸들을 수직 방향으로 향하게 합니다. 이 수직 홀드다운 토글 클램프는 긴 서비스 수명을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 구성 요소로 구성됩니다. Destaco 207-LB 수직 홀드 다운 클램프를 사용하면 나무 조각이 자주 움직여도 걱정 없이 작업을 수행할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 고유한 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 높은 힘을 가하는 힘과 유연한 조정 가능성은 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용합니다. 이 수직 홀드 다운 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다. 이 Destaco 토글 클램프에는 강도를 높이고 500lb의 최대 하중을 처리하기 위해 고강도 단조 합금강 클램핑 암이 장착되어 있습니다.
우리는 또한 제공 207-LBR Toggle Lock Plus 안전 기능이 있는 수직 홀드 다운 클램프는 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태를 유지하도록 합니다.
Destaco 207-LB 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장, 소비재 산업에서 고정물 검사, 조립/테스트, 경가공 및 목공 작업에 사용됩니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. Destaco 207-LB와 같은 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 견고한 스타일의 클램핑 바가 특징입니다. 이 핸들 움직임은 클램핑 바를 공작물 쪽으로 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로 인한 손상을 방지하기 위해 장치와 함께 제공됨)를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다.
A. Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 특별히 Newton 단위로 측정되는 포장 자체의 조임력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무가 클수록 더 큰 압력이 필요합니다. 따라서 클램프가 강하지 않거나 크거나 하여 충분한 압력을 가할 수 없는 경우에는 다양한 도구를 사용하는 것이 필수적이라고 제안합니다. 이것은 압력을 증가시킵니다.
A. Destaco 홀드다운 액션 클램프는 아래쪽 방향으로 힘을 가합니다. 표면을 장착하는 도구에 수직입니다. 그들은 수직 및 수평 스타일로 제공됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.