DESTACO 548, 578 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프
Destaco 548, 578 시리즈 수직 고정 클램프는 가공, 용접 또는 조립 작업 중에 부품을 제자리에 단단히 고정하는 데 사용되어 정밀도와 안정성을 보장합니다.
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 548 | 3.25 " | 2" | 4.25 " | 2.24 " | 2500 파운드 | 9.45 " | 7.5 " | ₩ 310,082 | |
B | 578 | 4.02 " | 2.38 " | 4.61 " | 2.79 " | 4000 파운드 | 11.04 " | 8.62 " | ₩ 513,625 |
특징
- 최소 90도 개방 각도로 쉽게 로드 및 언로드할 수 있어 효율적이고 빠른 작업물 배치 및 제거가 가능합니다.
- 이 클램프는 홀드다운 스핀들을 조정하지 않고도 높이가 일정하지 않은 작업물을 고정하는 독특한 캠 액션 메커니즘을 제공하여 다양한 치수의 구성 요소를 고정하는 데 다양성을 제공합니다.
자주 묻는 질문
특정 용도에 맞게 Destaco 548, 578 시리즈 수직 홀드다운 클램프를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
필요한 클램핑력, 공작물 크기, 응용 분야의 특정 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오.
클램핑 방법이란 무엇입니까?
공작물을 배치한 후에는 압력을 가하고 지정된 표면에 눌러 외부 힘으로부터 보호하는 것이 중요합니다. 공구 설계 용어에서는 이 프로세스를 클램핑이라고 하며, 이 목적에 사용되는 장치를 일반적으로 클램프라고 합니다.
Destaco 548, 578 시리즈 수직 홀드다운 클램프를 어떻게 유지 관리합니까?
마모나 손상 여부를 정기적으로 검사하십시오. 최적의 성능을 보장하려면 낡거나 손상된 구성 요소를 즉시 교체하십시오. 부드럽고 마른 천으로 클램프를 정기적으로 청소하여 먼지와 잔해물을 제거하십시오. 손상을 방지하려면 액체를 사용하지 마십시오.