항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.26 " |
베이스 길이 | 4.02 " |
기본 너비 | 2.38 " |
클램프 암 길이 | 4.61 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 199도 |
듀티 사이클 | 3 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 129도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.79 " |
보유 용량 | 4000 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 11.04 " |
전체 길이 | 8.62 " |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 4.11 |
선박 높이 (cm) | 26.19 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
원산지 | US |
Destaco 578 수직 고정 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 이 모델은 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다. 이 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 578 수직 토글 클램프는 경화 및 연마된 피벗 핀과 부시가 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 인체 공학적으로 설계된 손잡이가 있어 작업 중 긴장과 통증을 최소화합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. Destaco 578 수직 고정 토글 클램프는 특정 용도에 필요한 고정물을 줄이는 클램핑 기능을 제공합니다. 높이가 다른 공작물에 쉽게 적응할 수 있습니다. 이 수직 홀드다운 토글 클램프는 사실상 유지보수가 필요 없으며 장치를 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 방울의 윤활유만 있으면 됩니다. 작업물의 잦은 움직임에도 걱정 없이 조치를 취할 수 있습니다. 이 토글 클램프에는 뛰어난 성능을 보장하는 고유한 피벗 및 레버 시스템이 장착되어 있습니다. Destaco 578 수직 홀드 다운 클램프는 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용한 높은 힘과 유연한 조절 기능을 제공합니다.
Destaco 578 수직 토글 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 고정물 검사, 경가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공과 같은 응용 분야에 적합합니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위해 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정시키도록 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Destaco 수직 핸들 토글 클램프는 강철, 스테인리스강 및 단조 합금강 변형으로 제공됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘립니다.
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 3.25 " | 2" | 4.25 " | 2.24 " | 2500 파운드 | 9.45 " | 7.5 " | ₩ 325,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.