항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 1" |
베이스 길이 | 3.25 " |
기본 너비 | 2" |
클램프 암 길이 | 4.25 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 199도 |
듀티 사이클 | 3 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 129도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.24 " |
보유 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 9.45 " |
전체 길이 | 7.5 " |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
원산지 | US |
Destaco 548 수직 고정 클램프는 평평한 표면/작업대에 작업물을 고정하도록 설계되었습니다. 마모성 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위해 아연 도금 마감 처리된 탄소강 구조입니다. 이 토글 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. 클램프의 단조 홀드 다운 바는 다양한 응용 분야에서 공작물을 수용하기 위해 쉽게 수정(절단, 가공 또는 용접)할 수 있습니다. Destaco 548 클램프는 표준 클램핑 암을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 최대 측면 지지력을 제공하는 대형 바 가이드와 내구성을 보장하기 위한 강화 강철 핀 및 부싱이 있습니다. 클램프의 솔리드 스타일 바는 작업 영역을 청소하기 위해 최대 199도까지 열 수 있습니다. 직선형 베이스는 안전한 설치를 위해 평평한 표면/작업대에 쉽게 용접할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 클램프의 프레임 핀을 쉽게 교체하여 내구성 및 구조적 무결성을 높일 수 있습니다. 이 클램프는 기계 가공, 마감 확인, 식품 및 포장, 목공 작업에 권장되지 않습니다. Destaco 548 시리즈 클램프 또한 다양한 보유 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. Destaco는 유사한 직선 베이스, 솔리드 바 수직 클램프를 제공합니다(Destaco 578 수직 클램프) 직선 핸들도 있습니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. Destaco 548과 같은 일부 솔리드 바 스타일 클램프에는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 스핀들이 장착되어 있습니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | 4.02 " | 2.38 " | 4.61 " | 2.79 " | 4000 파운드 | 11.04 " | 8.62 " | ₩ 636,083 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.