그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.51 " |
베이스 길이 | 1.5 " |
기본 너비 | 2.13 " |
클램프 암 길이 | 2.49 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 135도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 70도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.5 " |
보유 용량 | 750 파운드 |
자재 | 고강도 단조강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 6.51 " |
전체 길이 | 4.02 " |
제품 데이터 시트 | destaco-5905-b.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 10.21 |
선박 폭 (cm) | 5.41 |
원산지 | US |
Destaco 5905 수직 홀드 다운 토글 잠금 클램프는 직립 위치로 밀 때 클램핑 헤드를 결합 및 해제하는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 이 토글 잠금 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 용접, 연삭, 금속 제조 및 자동차 부품 조립에 사용됩니다. 토글 메커니즘을 통해 적용 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하는 데 사용됩니다. Destaco 5905 수직 홀드 다운 토글 클램프를 사용하면 나무 조각이 자주 움직여도 걱정 없이 작업을 수행할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용한 높은 힘과 유연한 조절 기능을 통합합니다. 이 수직 홀드 다운 클램프는 잠그거나 잠금 해제하는 데 거의 노력하지 않고도 강력한 클램핑력을 적용할 수 있는 연결 시스템을 제공합니다. 이 Destaco 토글 클램프는 수직에 가까운 클램핑력을 발생시키는 낮은 회전점을 가지고 있습니다. 쉽고 안전한 설치를 제공하기 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 함께 제공됩니다. 이 클램프에는 열림 각도를 최대 90도로 제한하도록 재배치할 수 있는 탈착식 핸들 스톱이 추가로 장착되어 있습니다. Destaco 5905 수직 홀드다운 토글 클램프는 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품으로 구성됩니다. 또한 작업 표면에 재료를 고정할 때 탈착식 C-클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다.
A. 예, Destaco 5905 플랜지 베이스 변형 외에도 이 브랜드는 직선 베이스 솔리드 바를 제공합니다(데스타코 5905-B) 수직 클램프도 마찬가지입니다.
A. 고정력 또는 고정 용량은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. Destaco 207-U와 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.