항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 1" |
베이스 길이 | 2" |
기본 너비 | 3.88 " |
클램프 암 길이 | 5" |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 147도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 74도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.73 " |
보유 용량 | 2750 파운드 |
자재 | 고강도 단조강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 18.89 " |
전체 길이 | 7.5 " |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 9.86 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 5 |
원산지 | US |
Destaco 5915 수직 홀드다운 토글 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 드릴링, 접착, 테스트, 목공, 조명 가공 및 고정물 검사에 사용됩니다. 이 수직 핸들 토글 클램프는 재료를 작업 표면에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징이며 쉽고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. Destaco 5915 수직 홀드 다운 토글 클램프에는 홀딩 바 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 용이하도록 클램핑 암이 구성된 견고한 바가 있습니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 내식성을 보장하기 위해 고강도 단조강으로 만들어졌으며 긴 서비스 수명을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀 및 부싱이 있는 정밀 가공 부품이 장착되어 있습니다. Destaco 5915 수직 홀드 다운 클램프는 클램프 바 및 핸들을 각각 최대 147도 및 74도까지 열 수 있으며 최대 2750lb의 하중을 지탱할 수 있습니다.
Destaco 5915 수직 홀드다운 토글 클램프는 자동차, 항공우주 및 식품 및 포장 산업의 드릴링, 접착, 테스트, 목공, 조명 가공 및 고정물 검사에 이상적입니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 클램핑 력을 조정할 수 있습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 예, Raptor Supplies 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 장치를 보호하기 위해 고정 클램프용 Destaco 스핀들을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.