EATON D 시리즈 보호 다이오드
Eaton D 시리즈 보호 다이오드는 전자 장치를 손상시키고 수명을 단축하며 잠재적으로 완전한 고장을 일으킬 수 있는 이상 전압으로부터 민감한 전자 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 미션에서 높은 신뢰성과 낮은 실패율을 위해 신속하게 작동하도록 설계되었습니다....중요한 응용 프로그램. 이 다이오드는 20개 항목 팩으로 제공됩니다.더 읽기
작동 메커니즘
- Eaton D 시리즈 보호 다이오드는 과전압 과도 현상이 발생하여 전류를 전도하기 시작하고 과도 에너지를 보호 장치에서 전환할 때 순방향 바이어스가 됩니다.
- 과전압 이벤트로부터 장치를 격리하는 보호 장벽 역할을 합니다.
- 다이오드를 통한 전류 흐름을 중지하기 위해 과전압 이벤트가 통과하면 다이오드는 역방향 바이어스가 됩니다. 그러면 보호된 장치가 정상 작동을 재개할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Eaton D 시리즈 보호 다이오드의 전압 범위는 어떻게 됩니까?
정격 전압 범위는 6~250VDC입니다.
전압 이상 현상의 원인은 무엇입니까?
- 전압 스파이크
- 전력 서지
- 과도 전압
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 실내 전등 액세서리
- 캔틸레버 스토리지 랙 구성 요소
- 스퀴지
- 아날로그 패널 장착 온도계
- 아연 도금 파이프 피팅
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 골재 테스터
- 소방 의류 및 액세서리
- 스프링
- EAGLE 유출 억제 집수
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 24인치
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC, 슬림 인터페이스 릴레이
- WESTWARD 교체 용 뒤꿈치 턱 핀
- BATTERY DOCTOR 자동차 퓨즈 키트
- THOMAS & BETTS KN10 시리즈 포크 터미널
- LEESON 메기 연못 농업용 모터, 단상 및 삼상, TEFC, 베이스가 있는 C면
- ALL GEAR Technora Vectran 및 폴리에스터 푸르직 코드
- INGERSOLL-RAND 로터
- WESTWARD 가용성 링크