그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.51 " |
베이스 길이 | 3.51 " |
기본 너비 | 0.59 " |
클램프 암 길이 | 2.49 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 135도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 70도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.27 " |
보유 용량 | 750 파운드 |
자재 | 고강도 단조강 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 6.24 " |
전체 길이 | 4.02 " |
제품 데이터 시트 | destaco-5905-b.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 10.21 |
선박 폭 (cm) | 5.41 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 고정된 클램핑을 위해 작업물에 대해 클램핑 암과 부착된 스핀들을 밀기 위해 베이스(잠금 위치에 있을 때)에 수직으로 위치한 직선 핸들이 특징입니다. 이 수동 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 클램핑하거나 분리해야 하는 작업에 사용됩니다. Destaco 5905, 5910 및 5915 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 용접, 연삭, 경가공, 조립 및 금속 가공 분야에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 고강도 작업을 위한 고강도 클램핑 암과 클램프의 내구성을 강화하기 위한 강화 부싱 및 강철 피벗 핀이 장착되어 있습니다. 이 수동 토글 클램프는 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하기 위해 흑색 산화물 마감 처리된 견고한 강철 구조로 되어 있습니다. 다양한 작동 요구 사항을 수용하기 위해 절단, 용접 또는 수정할 수 있는 견고한 클램핑 바가 특징입니다. Destaco 5905-B 홀드다운 클램프는 평평한 표면이나 공작물에 클램프를 용접하여 영구적으로 설치할 수 있는 견고한 베이스가 장착되어 있습니다. 이 클램프는 최대 750lb의 하중을 처리할 수 있습니다. Raptor Supplies 또한 클램프의 나사 고정 임시 설치를 위해 플랜지 베이스 장착이 있는 변형으로 이러한 클램프를 제공합니다. 1600 & 2750 lb의 최대 보유 용량.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(데스타코 5905) 임시 설치용. Destaco 5905-B 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 5905, 5910 및 5915 시리즈 당사 웹사이트의 클램프 페이지.
A. 수직 홀드다운 클램프의 수직 핸들/레버는 수동으로 작동하여 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 대해 이동하고 안전한 클램핑을 위해 작업 내내 고정 상태를 유지합니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. 고정력 또는 용량의 측정은 조립 라인에서 또는 기타 산업 분야에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다. 고정력은 클램프 제조 과정에서 측정됩니다. 클램핑력 또는 가하는 힘은 클램프가 워크피스를 고정하기 위해 워크피스에 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 클램핑 바의 스핀들의 위치와 클램프에 가해지는 반대 힘과 같은 여러 요인으로 인해 클램핑력은 일반적으로 유지 용량보다 작습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.