BALDOR MOTOR 초고토크 팜 듀티 모터, C-Face Footless, F-2 단상
필터
기본 유형 : 마운팅 없음 , 분해 토크: 10.7 LB-FT , 의무 등급: 계속 , 프레임 재질: 강철 , 절연 등급: F , 극 수: 4 , 단계: 1 , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 1,800 RPM , 전압: 230 V
스타일 | 모델 | 서비스 요인 | A | Frame | 속도 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VFDFL3612TM | 1 | 23.0 | 184TC | 1,725 RPM | 23.0 | 3646LC | 5.000 마력 | 18.04 " | ₩ 4,736,403 | |
A | VFDFL3610TM | 1 | 15.5 | 184TC | 1,750 RPM | 15.5 | 3640LC | 3.000 마력 | 18.05 " | ₩ 3,878,254 | |
A | VFDFL3516TM | 1.15 | 8.9A @ 208V 7.9A @ 230V | 145TC | 1,740 RPM | 7.9 | 3535LC | 2.000 마력 | 14.17 " | ₩ 2,863,458 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그리스 및 오일 펌프 액세서리
- 스트럿 채널
- 오염 제거 샤워
- 자동차 전선 및 케이블
- 스프레이 실드
- 교체용부품
- 모터용품
- 냉각
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 체인 및 공구
- SWEEPEX 메가 시리즈 빗자루
- NORTON ABRASIVES 플레이트 장착 그라인딩 디스크, 9 인치
- ACORN ENGINEERING 스테인리스 스틸 세면대 용 세면기 스프레이 노즐
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스프로킷 -38 치아
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 티 로우 리드 황동
- VERMONT GAGE 클래스 ZZ 마이너스 핀 게이지, 블랙 가드
- GRAINGER 캐스터, 4 X 1-1/2" 스위블
- VESTIL VPRDO 시리즈 주조 알루미늄 돌리
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 4개