GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스프로킷 -38 치아
필터
구멍 유형 : 부시 , 재료: 주철 , 홈 수: 38
스타일 | 모델 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P38-14M-40-SF | SF | 183.4mm | 166.550mm | 14 mm | 169.340mm | 63.8mm | ₩ 661,097 | |
A | P38-8M-85-SH | SH | 104.9mm | 95.403mm | 96.774 mm | 96.774mm | 145.3mm | ₩ 512,032 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비바람에 견디는 박스 커버
- 드럼 믹서
- 펀치 및 치즐 세트
- 압축기 에어필터
- 제한된 공간 호이스트 프레임
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 도관 및 액세서리
- 재료 리프트
- 드럼
- 중앙 장비
- MILWAUKEE VALVE 낮은 리드 스윙 체크 밸브
- SPEEDGLAS 스타터 키트
- BUSSMANN 분배 블록 : 3 명의 폴란드
- KEO 60도 카운터싱크 앵글 벨형 싱글 엔드 드릴 HSS
- COOPER B-LINE B24 용접 채널
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 감속기 커플링, 개스킷 x 마개
- WRIGHT TOOL 메트릭 소켓 세트
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 62 체인 번호
- YG-1 TOOL COMPANY 인덱서블 인서트 드릴 홀더
- VESTIL CH-10 시리즈 오버헤드 코일 후크