그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 길이 | 1.75 " |
기본 너비 | 1.82 " |
클램프 암 길이 | 0.53 " |
클램프 암 스타일 | 용접 가능 |
클램프 바 오프닝 | 200도 |
처리 | 수직선 |
클램프 암 상단까지의 높이 | 3.92 " |
보유 용량 | 1500 파운드 |
자재 | 단조 합금강 |
장착베이스 | 긴 |
전체 높이 | 3.93 " |
제품 데이터 시트 | destaco-503-mblsc.pdf |
스프링 클립 | 아니 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 13.92 |
선박 폭 (cm) | 4.62 |
원산지 | US |
Destaco 503-MLB 용접 가능 수직 홀드다운 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하도록 설계되었습니다. 베이스, 클램프 암 및 핸들을 배치하고 여러 응용 분야에 맞게 원하는 위치에 용접할 수 있는 유연성을 제공합니다. 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프가 맞물리면 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하고 인체 공학적으로 설계된 핸들을 장착하여 작업 중 긴장과 고통을 최소화합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. 이 클램프는 경화 및 연마된 피벗 핀과 부시가 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. Destaco 503-MLB 수직 홀드 다운 액션 토글 잠금 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 조립 및 중장비 생산 응용 분야에 사용됩니다. 이 클램프는 다양한 높이의 공작물에 적응할 수 있으며 사실상 유지 보수가 필요하지 않으며 우수한 상태를 유지하기 위해 몇 방울의 윤활유만 있으면 됩니다. 수직형 홀드다운 클램프로 작업물의 잦은 움직임에도 걱정 없이 작업을 수행할 수 있으며, 독특한 피봇&레버 방식으로 최대의 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용한 높은 발휘력과 유연한 조절 기능이 있습니다. 이 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정 및 풀기 위한 고정식 모듈식 설계가 특징이며 최대 1575lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
Destaco 용접 가능 수직 고정 클램프(503-MLB)는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
Destaco 수직 고정 클램프(503-MLB)는 클램프의 환경 건강 및 안전과 품질 성능을 보장하기 위해 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 준수합니다.
A. 수직 핸들 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘려 공작물을 고정 위치에 유지합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 토글 클램프의 주요 장점은 빠르게 작동한다는 것입니다. 이 클램프는 클램프에 가하는 제한된 힘으로 인해 높은 유지력을 생성할 수 있습니다. 과거에 무엇을 사용했느냐에 따라 구성 요소를 로드 및 언로딩하는 속도를 높일 수 있을 때 이러한 효율성은 생산을 가속화하고 생산량을 증가시켜 비용 이점을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 스프링 클립 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 상단까지의 높이 | 보유 용량 | 장착베이스 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503MBLSC | 가능 | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 2.75 " | ₩ 298,760 | ||
506-MLBLSC | 가능 | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 8.3 " | ₩ 576,570 | ||
506MBLSC | 가능 | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | 5000 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 6.59 " | ₩ 538,745 | ||
503-MLBLSC | 가능 | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 3.93 " | ₩ 524,753 | ||
505-MLBLSC | 가능 | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 6.83 " | ₩ 751,553 | ||
505MBLSC | 가능 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 5.43 " | ₩ 344,883 | ||
505-MB | 아니 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 받침 | 5.43 " | ₩ 214,378 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.