그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.87 " |
베이스 길이 | 2.5 " |
기본 너비 | 0.98 " |
클램프 암 길이 | 4.83 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 74도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 138도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 3.37 " |
보유 용량 | 1150 파운드 |
자재 | 고강도 단조강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 6.54 " |
제품 데이터 시트 | destaco-5105-br.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 16.08 |
선박 폭 (cm) | 4.24 |
원산지 | US |
Destaco 5110-R 수직 고정 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다. 이 클램프는 작업 표면에 재료를 고정할 때 착탈식 C-클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 5110-R 수직 홀드다운 클램프는 경화 및 연마된 피벗 핀과 부시가 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 인체 공학적으로 설계된 손잡이가 있어 작업 중 긴장과 통증을 최소화합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. Destaco 5110-R 수직 홀드다운 토글 클램프는 특정 용도에 필요한 고정물을 줄이는 클램핑 기능을 제공합니다. 높이가 다른 공작물에 쉽게 적응할 수 있습니다. 이 수직 홀드다운 토글 클램프는 사실상 유지보수가 필요 없으며 장치를 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 방울의 윤활유만 있으면 됩니다. 한편, 사용자는 작업물의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 조치를 취할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. Destaco 5110-R 수직 홀드 다운 클램프는 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용한 높은 힘과 유연한 조절 기능을 제공합니다. 긴 베이스가 있는 단조 합금강 본체와 잠금 스프링 클립이 있어 핸들을 열림 위치에 고정합니다.
Destaco 5110-R 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 다양한 기능 조합으로 구성됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘립니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco 5110-R 수직 핸들 토글 클램프에는 아연 도금된 탄소강 본체가 있습니다. Destaco는 또한 내식성을 강화하기 위해 전체 스테인리스 스틸 클램프 라인을 제공합니다.
A. 사용자가 클램핑 플레이트를 작업물에 맞물리게 하려면 레버를 아래쪽으로 밀어야 할 수도 있습니다. 그 후에는 클램프가 자동으로 잠깁니다. 이는 레버를 위로 당길 때까지 작업물이 풀리지 않음을 의미합니다.
A. Destaco 토글 클램프에는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 작업 표면과 함께 작동하는 클램핑 플레이트가 장착되어 있습니다. 클램핑 중에 공작물을 고정하기 위해 공작물을 밀어냅니다. 클램핑 플레이트는 회전 및 기울기가 모두 가능하여 테이퍼된 물체를 클램핑하는 데 이상적입니다.
프로덕트 | 모델 | 장착베이스 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 전체 높이 | 토글 잠금 플러스 | 클램프 암 길이 | 클램프 바 오프닝 | 손잡이 열기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110BR | 플랜지 | - | 1.26 " | 6.14 " | 가능 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 269,156 | ||
5105BR | 플랜지 | - | - | 6.54 " | 가능 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 214,810 | ||
5105-B | 직진 | - | - | 6.54 " | 아니 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 140,636 | ||
5110-B | 직진 | - | 1.26 " | 6.14 " | 아니 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 185,945 | ||
5105-R | 플랜지 | 1.62 " | - | 6.54 " | 가능 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 204,043 | ||
5105 | 플랜지 | 1.62 " | - | 6.54 " | 아니 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 136,003 | ||
5110 | 플랜지 | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 아니 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 175,789 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.