BUSSMANN C10G 시리즈 고속 작동 소형 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C10G2 | 카트리지 | 2A | 5AG (10.3 x 38.1mm) | 슬로우 블로우 | ₩ 19,040 | |
B | C10G20 | 카트리지 퓨즈 | 20 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 19,040 | |
C | C10G12 | 카트리지 퓨즈 | 12 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 19,040 | |
D | C10G1 | 카트리지 퓨즈 | 1A | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 19,236 | |
D | C10G8 | 카트리지 퓨즈 | 8A | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 19,040 | |
E | C10G25 | 카트리지 퓨즈 | 25 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 19,040 | |
F | C10G1I | 카트리지 퓨즈 | 1A | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 31,724 | |
D | C10G16 | 카트리지 퓨즈 | 16 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 19,040 | |
D | C10G4 | 카트리지 퓨즈 | 4A | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 19,040 | |
G | C10G10 | 카트리지 퓨즈 | 10 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 19,040 |
C10G 계열 고속 작동 소형 퓨즈
Bussmann C10G 시리즈 고속 작동 소형 퓨즈는 과전류 상태가 감지되면 회로를 빠르게 차단합니다. 절연 및 고온 저항을 위한 세라믹 구조가 특징입니다. 과도한 전류로 인한 손상으로부터 전기 및 전자 장비를 보호하는 차단 정격은 32A입니다. 이 퓨즈는 좁은 공간을 수용하기 위해 직경 10mm로 제공됩니다. Bussmann은 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20 및 25A의 암페어 등급으로 이러한 퓨즈를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 샤프너
- 배선 덕트 액세서리
- TIG 용접봉
- 밀폐 공간 진입 윈치
- 포장 테이블
- 모어 및 트리머
- 유압 여과기
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 폐기물 처리기
- 자동차 화학 제품
- APPROVED VENDOR 팔레트 잭
- GRAYMILLS 부품 와셔, 드럼 장착
- TB WOODS 고정 보어 주철 가변 피치 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 2
- WOODHEAD 130226 시리즈 베어링 키트
- ANVIL 불 플러그
- EATON HKD 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, K 프레임
- WESTWARD 유연한 파이프
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 15게이지, 너클 코팅
- LOVEJOY 아연 도금 강철 샤프트 칼라, 임페리얼
- SMC VALVES 필터 / 조절기 / 윤활기 콤보