그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.51 " |
클램프 암 길이 | 3.13 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 89도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 159도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.54 " |
보유 용량 | 700 파운드 |
자재 | 고강도 단조강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 6.54 " |
전체 길이 | 4.13 " |
제품 데이터 시트 | destaco-5105-br.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 16.61 |
선박 길이 (cm) | 10.49 |
선박 폭 (cm) | 3.76 |
원산지 | US |
Destaco 5105-BR 수직 고정 클램프는 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 거친 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위해 흑색 산화물로 마감된 탄소강 구조를 가지고 있습니다. 클램프의 높은 막대 설계는 클램핑 중에 최대 간극을 제공합니다. 이 토글 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 거의 수직에 가까운 클램핑력을 제공하기 위해 피봇 포인트가 낮습니다. 단조 합금강 클램핑 바는 다양한 클램핑 응용 분야를 수용하기 위해 수정할 수 있습니다. Destaco 5105-BR 클램프는 표준 클램핑 암을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 내구성을 보장하기 위해 강철 부싱과 피벗 핀을 강화했습니다. 이 토글 클램프는 진동이 심한 환경에서도 오버 센터 잠금 위치를 유지하는 Toggle Lock Plus 기능과 함께 제공됩니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공, 클로저 확인, 목공, 식품 및 포장 용도에는 권장되지 않습니다. Destaco 5105 시리즈 클램프 플랜지 스타일 베이스 변형으로도 사용 가능 Raptor Supplies.
Destaco 5105-BR 수직 홀드 다운 클램프는 고정 장치 점검, 조립 및 용접을 포함한 다양한 상업 작업을 위해 설계되었습니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 예, Destaco 5105-BR 솔리드 베이스 변형 외에도 브랜드에서 플랜지 베이스(데스타코 5105-R & 데스타코 5110-R) 수직 클램프도 마찬가지입니다.
A. 고정력 또는 고정 용량은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. Destaco 5105-BR과 같은 일부 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 견고한 클램핑 바를 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 바를 공작물 쪽으로 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 장착베이스 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 전체 높이 | 토글 잠금 플러스 | 클램프 암 길이 | 클램프 바 오프닝 | 손잡이 열기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110BR | 플랜지 | - | 1.26 " | 6.14 " | 가능 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 269,156 | ||
5105-B | 직진 | - | - | 6.54 " | 아니 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 140,636 | ||
5110-B | 직진 | - | 1.26 " | 6.14 " | 아니 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 185,945 | ||
5110-R | 플랜지 | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 가능 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 251,134 | ||
5105-R | 플랜지 | 1.62 " | - | 6.54 " | 가능 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 204,043 | ||
5105 | 플랜지 | 1.62 " | - | 6.54 " | 아니 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 136,003 | ||
5110 | 플랜지 | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 아니 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 175,789 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.