그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.87 " |
기본 너비 | 1.26 " |
클램프 암 길이 | 4.83 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 74도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 138도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 3.37 " |
보유 용량 | 1150 파운드 |
자재 | 고강도 단조강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 6.14 " |
제품 데이터 시트 | destaco-5105-br.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
UPC | 697437979384 |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 16.08 |
선박 폭 (cm) | 4.24 |
원산지 | US |
Destaco 5110-BR 수직 고정 클램프는 금속 가공 시설의 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. 내구성을 위해 경화 강철 피벗 핀 및 부싱이 특징입니다. Destaco 수직 홀드다운 클램프는 고강도 단조강 구조로 되어 있으며, 마모가 심한 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위해 흑색 산화물 마감 처리되어 있습니다. 풀림/미끄러짐을 방지하면서 작동 내내 공작물을 고정된 상태로 유지하기 위한 견고한 스타일의 클램핑 바와 함께 제공됩니다. 솔리드 바 클램프 암은 다양한 애플리케이션 요구 사항을 수용하기 위해 수정할 수 있습니다. 클램핑 작업 내내 중앙 잠금 상태를 유지하는 Toggle Lock Plus 기능이 함께 제공됩니다. 클램프는 손쉬운 클램핑을 보장하기 위해 클램핑 바 아래에 여분의 여유 공간이 있습니다. Destaco 수직 클램프는 표준 클램핑 암을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공, 클로저 확인, 목공, 식품 및 포장 용도에는 권장되지 않습니다. Destaco 5110 시리즈 클램프 플랜지 베이스 옵션에서도 사용 가능 Raptor Supplies.
Destaco 5110-BR 수직 홀드 다운 클램프는 고정 장치의 용접, 조립 및 폐쇄를 포함한 다양한 클램핑 응용 분야용으로 설계되었습니다.
A. 예, Destaco 5110-BR 플랜지 베이스 솔리드 바 변형 외에도 이 브랜드는 솔리드 베이스(데스타코 5110-B & 데스타코 5110-BR) 수직 클램프도 마찬가지입니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. Destaco는 또한 다양한 수직 홀드 다운 클램프 J 후크 스타일 클램핑 암, 로우 프로파일 T 스타일 핸들 및 토글 잠금 플러스 지원 클램프와 같은 다양한 구성 및 스타일.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직으로 향하고 수평 토글 클램프의 경우 베이스에 평행하게 배향됩니다.
A. Destaco 5110-BR과 같은 일부 클램프에는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 견고한 스타일의 클램핑 바가 있습니다. 이 핸들 움직임은 클램핑 바를 공작물 쪽으로 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 장착베이스 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 전체 높이 | 토글 잠금 플러스 | 클램프 암 길이 | 클램프 바 오프닝 | 손잡이 열기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5105BR | 플랜지 | - | - | 6.54 " | 가능 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 214,810 | ||
5105-B | 직진 | - | - | 6.54 " | 아니 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 140,636 | ||
5110-B | 직진 | - | 1.26 " | 6.14 " | 아니 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 185,945 | ||
5110-R | 플랜지 | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 가능 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 251,134 | ||
5105-R | 플랜지 | 1.62 " | - | 6.54 " | 가능 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 204,043 | ||
5105 | 플랜지 | 1.62 " | - | 6.54 " | 아니 | 3.13 " | 89도 | 159도 | ₩ 136,003 | ||
5110 | 플랜지 | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 아니 | 4.83 " | 74도 | 138도 | ₩ 175,789 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.