KERN AND SOHN FOB-NL 시리즈 벤치 저울
스타일 | 모델 | 무게 표면 폭 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 단위 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FOB 3K-4NL | 248 mm | 295 X 260 X 95 mm | 95 mm | 260 mm | +/- 0.6g | 248 X 198 mm | g, 파운드 | 198 mm | ₩ 529,200 | |
B | FOB 10K-3NL | 252 mm | 285 X 255 X 90 mm | 90 mm | 255 mm | +/-3, 6g | 252 X 200 mm | g, 파운드, 온스 | 200 mm | ₩ 473,072 | |
C | FOB 30K-3NL | 252 mm | 285 X 255 X 90 mm | 90 mm | 255 mm | +/-6, 15g | 252 X 200 mm | g, 파운드, 온스 | 200 mm | ₩ 473,072 | |
D | FOB 7K-4NL | 252 mm | 285 X 255 X 90 mm | 90 mm | 255 mm | +/-1.5, 3g | 252 X 200 mm | g, 파운드, 온스 | 200 mm | ₩ 473,072 |
FOB-NL 시리즈 벤치 저울
KERN & SOHN FOB-NL 시리즈 벤치 스케일은 정확하고 신뢰할 수 있는 계량이 필수적인 산업 및 상업 환경에서 사용됩니다. 이러한 벤치 스케일은 창고, 제조 시설, 실험실 및 배송 부서의 물체와 재료를 계량하기 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 정확한 측정 기능과 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 FOB-NL 시리즈 벤치 스케일은 재고 있음 관리, 품질 관리 및 배송 프로세스의 효율성을 보장합니다. g/lb/oz 단위로 판독값을 정확하게 표시하는 LCD 화면이 있습니다. 이 장치에 전기를 공급하기 위한 전원 어댑터가 함께 제공됩니다. 이 벤치 스케일은 구조적 견고성과 내부식성을 위해 스테인리스강 계량 플레이트를 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정렬 도구
- 실린더 장착 하드웨어
- 샌딩 스폰지
- 비계 단계
- 스타터 컨트롤 키트
- 배급장비/피팅/커플링
- 차량외장 액세서리
- 전등 안정기
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 퍼티
- KEO 카운터 싱크, 코발트, 1 플루트, 100도 포함 각도
- LOC-LINE T 피팅 1/4인치
- CROWN 피로 방지 매트
- 3M 콤비네이션 카트리지/필터
- EATON 셀레늄 정류기
- MAXI-LIFT HD Stax 엘리베이터 버킷
- INGERSOLL-RAND 레버
- CONDOR 탈착식 후드가 있는 3피스 레인수트, PVC, 두께 4mil, 노란색
- TRI-ARC U-Design 톱니형 지지형 캔틸레버 사다리, 40인치 캔틸레버