플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN FOB 7K-4NL 벤치 저울, 최대 5000 및 7500g 계량, 0.5 및 1g 해독도 | CE8JUF

KERN AND SOHN FOB 7K-4NL 벤치 스케일, 최대 5000 및 7500g 계량, 0.5 및 1g 가독성

재고 있음 있음
항목: CE8JUF 모델: FOB 7K-4NL

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 473,072 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리4V AA 1.5개
배터리 백업48의 시간.
케이스 폭285mm
숫자 크기25mm
유형 표시LCD
진동수50 Hz에서
하우징 치수285 X 255 X 90 mm
하우징 높이90 mm
하우징 길이255 mm
입력 전압230V 교류
선형성+/-1.5, 3g
최대 주변 습도95 %
맥스. 주변 온도.35도 씨
최소 주변 온도.5도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-fob-7k-4nl.pdf
가독성0.5 / 1g
직사각형 계량 표면 크기252 X 200 mm
재현성0.5개, 1g
셋팅 시간2 초.
단위g, 파운드, 온스
용량 무게5 / 7.5kg
계량판 재질스테인리스 강
무게 표면 깊이200 mm
무게 표면 폭252 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.5
선박 높이 (cm)16.5
선박 길이 (cm)30.5
선박 폭 (cm)41.5
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델무게 표면 폭하우징 치수하우징 높이하우징 길이선형성직사각형 계량 표면 크기단위무게 표면 깊이가격
KERN AND SOHN FOB 10K-3NL 벤치 저울, 최대 8000 및 15000g 계량, 1 및 2g 해독도 | CE8JTU FOB 10K-3NL252 mm285 X 255 X 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6g252 X 200 mmg, 파운드, 온스200 mm₩ 473,072
KERN AND SOHN FOB 30K-3NL 벤치 저울, 최대 16000 및 30000g 계량, 2 및 5g 해독도 | CE8JTW FOB 30K-3NL252 mm285 X 255 X 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15g252 X 200 mmg, 파운드, 온스200 mm₩ 473,072
KERN AND SOHN FOB 3K-4NL 벤치 저울, 최대 3000g 계량, 0.2g 해독도 | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mm295 X 260 X 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6g248 X 198 mmg, 파운드198 mm₩ 529,200

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN FOB 7K-4NL 벤치 스케일, 최대 5000 및 7500g 계량, 0.5 및 1g 가독성
₩ 473,072 /단위