PARKER 화학 호환 커플링, 누출 방지 밸브 유형
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS-1001-16FP | 1" | NPT | 50 갤런 / 분 | 1-11 1 / 2 " | ₩ 2,488,290 | |
A | FS-501-8FP | 1 / 2 " | NPT | 12 갤런 / 분 | 1 / 2-14 인치 | ₩ 1,001,332 | |
A | FS-371-8FO | 3 / 8 " | UNF | 6 갤런 / 분 | 3 / 4-16 | ₩ 1,023,015 | |
A | FS-371-6FP | 3 / 8 " | NPT | 6 갤런 / 분 | 3 / 8-18 인치 | ₩ 727,019 |
내약품성 커플링, 누수방지 밸브형
플러시 페이스 밸브가 있는 Parker FS 시리즈 유출 방지 퀵 커플링은 호스를 연결/분리할 때 유출 및 공기 유입을 줄여 유체 분배 중 환경 오염을 최소화하는 데 사용됩니다. 이 장치는 내식성을 위한 316 스테인리스 스틸과 화학 물질 및 부식성 유체의 누출 방지 전송을 제공하는 탄화플루오르 씰로 제작됩니다. 연결 메커니즘을 밀어서 한 손으로 빠르게 연결할 수 있으므로 안전이 주요 관심사인 화학 및 식품 가공 산업에 적용하기에 이상적인 선택입니다. 분당 6갤런, 12갤런 및 50갤런의 유량으로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠수정 레벨 송신기
- Faceshield 액세서리
- 음식 디스플레이 및 트레이 커버
- 소프트 페이스 스플릿 헤드 해머
- 환기 된 지붕 연석
- 브러시 롤러 및 트레이
- 타이머
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 마킹 도구
- 테스트 펌프
- GRAINGER 단단한 재고 있음 카트
- EAGLE TOOL US 스크류 포인트 스위치 비트 헤드 만
- KIPP K0647 시리즈, 10-32 나사 크기 조절 식 캠 레버
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 스페이서, 플라스틱
- LIFT PRODUCTS 가위 리프트 테이블, 표준
- EATON SV3-16-O/OP/OS 시리즈 솔레노이드 밸브
- 80/20 15 시리즈 듀얼 롤러 휠 브래킷 어셈블리
- ENERPAC WU 시리즈 경제형 전기 유압 펌프
- DBI-SALA 혀 버클 고정 벨트(힙 패드 포함)
- BALDOR / DODGE SXR, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링