항목 | 비 유출 퀵 커플러 |
본체 재질 | 316 SS |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
연결 유형 | UNF |
유량 | 6 갤런 / 분 |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
최대 작동 압력 | 2000 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 화씨 400도 |
최소 작동 온도. | -15도 F |
씰 재질 | 플루오르 |
스레드 크기 | 3 / 4-16 |
나사 유형 | 여성 |
밸브 타입 | 비 유출 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-501-8FP | 1 / 2 " | NPT | 12 갤런 / 분 | 1 / 2-14 인치 | ₩ 593,908 | RFQ
|
FS-371-6FP | 3 / 8 " | NPT | 6 갤런 / 분 | 3 / 8-18 인치 | ₩ 443,856 | RFQ
|
FS-1001-16FP | 1" | NPT | 50 갤런 / 분 | 1-11 1 / 2 " | ₩ 1,436,120 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.