항목 | 가솔린 엔진, 4 사이클, 9.5HP |
공기 청정기 유형 | 쿼드 클린 4 단계 올 시즌 헤비 듀티 사이클론 |
공기 정화기 | 천공 된 금속 / 폼 프리 클리너가있는 주름진 종이 |
베어링스 | 다울 볼, PTO 및 플라이휠 |
실린더 | 주철 실린더 라이너 |
디자인 | 오버 헤드 밸브 |
엔진 RPM | 3750 |
연료 탱크 용량 | 7.8 Qt. |
기어 박스 | 내부의 |
총 토크 | 13.2 lb.- 피트 |
HP | 9.5 |
점화 유형 | 전자 |
낮은 오일 종료 | 사전 시작 만 |
유지 보수 빈도 | 100 시간 오일 교환, 200 시간 에어필터 교체 |
머플러 | 가능 |
전반적인 깊이 | 15.86 " |
전체 높이 | 17.75 " |
전체 폭 | 16.83 " |
회전 | CCW-SE |
샤프트 구성 | 드릴링 및 탭핑 1.1 "깊이 X 7 / 16-20 UNF |
샤프트 디아. | 1" |
샤프트 높이 (인치) | 5.26 |
샤프트 키 (In.) | 0.25 |
축 길이 | 3.49 " |
샤프트 방향 | 수평 |
스타터 유형 | 뒷걸음질 |
타입 | 4주기 |
선박 중량 (kg) | 37.8 |
선박 높이 (cm) | 45.09 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8407901020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 디아. | 베어링스 | 디자인 | 축 길이 | 샤프트 방향 | 스타터 유형 | HP | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-CH270-3031 | 0.75 " | 다울 볼, PTO 및 플라이휠 | 오버 헤드 밸브 | 2.42 " | 수평 | 반동 / 전기 | 7 | 가솔린 엔진 | ₩ 1,641,622 | ||
PA-CH395-3031 | 1" | 다울 볼, PTO 및 플라이휠 | 오버 헤드 밸브 | 3.49 " | 수평 | 반동 / 전기 | 9.5 | 가솔린 엔진, 4 사이클, 9.5HP | ₩ 2,024,557 | ||
PA-CH270-3152 | 0.75 " | 듀얼 볼, PTO 및 플라이휠 | 오버 헤드 밸브 | 2.42 " | 수평 | 뒷걸음질 | 7 | 가솔린 엔진 | ₩ 1,138,147 | ||
PA-CH620-3100 | 1.125 " | 소매 | 오버 헤드 밸브, 유압 밸브 리프터 | 4" | 수평 | 전기 | 19 | 가솔린 엔진 | ₩ 4,294,692 | ||
PA-CH680-3002 | 1.437 " | 소매 | 오버 헤드 밸브, 유압 밸브 리프터 | 4.453 " | 수평 | 전기 | 22.5 | 가솔린 엔진 | ₩ 4,592,087 | ||
PA-CV740-3001 | 1" | 소매 | 오버 헤드 밸브, 유압 밸브 리프터 | 3.16 " | 수직선 | 전기 | 25 | 가솔린 엔진 | ₩ 6,370,035 | ||
PA-CH742-3100 | 1.437 " | 소매 | 오버 헤드 밸브, 유압 밸브 리프터, 고성능 점화 플러그 | 4.46 " | 수평 | 전기 | 25 | 가솔린 엔진 | ₩ 5,856,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.