그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 텀블러 슬라이딩 도어 잠금 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 7/8 |
실린더 | 7 / 8 " |
마감재 | 세련된 크롬 |
도어 두께 | 1-1 / 4 " |
키 번호 | 6200 |
키 유형 | 서로 같은 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 5/8 |
타입 | 연동 볼트 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8301600000 |
프로덕트 | 모델 | 도어 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
지 SR1250R625PCSM2 | 1-1 / 4 " | 둥근 볼트 | ₩ 57,977 | ||
지 GR1250R625PCSM2 | 3 / 8 " | 둥근 볼트 | ₩ 78,470 | ||
지 GR1250L625PCSM2 | 3 / 8 " | L 형 볼트 | ₩ 80,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.