ANVIL 파이프 클램프
앤빌 파이프 클램프는 단열재가 필요 없는 뜨겁거나 차가운 파이프라인을 매달기 위해 설계되었습니다.
필터
폭 : 1-5 / 8 "
스타일 | 모델 | 자재 | 크기 | |
---|---|---|---|---|
A | 그림 224 | - | 4" ~ 16" | RFQ
|
B | 그림 295A | - | 1-1/2" ~ 24" | RFQ
|
C | 그림 42SD-N | - | - | RFQ
|
D | 그림 AS 1300AS | - | - | RFQ
|
E | 그림 AS 3138 | - | - | RFQ
|
F | 그림 246 | - | - | RFQ
|
C | 그림 42SD | - | - | RFQ
|
G | 그림 295H | 탄소강 | 6" ~ 36" | RFQ
|
H | 그림 100 | 탄소강 | - | RFQ
|
I | 그림 103 | 탄소강 | 3/4 "~ 8" | RFQ
|
J | 그림 212 | 탄소강 | 1/2 "~ 30" | RFQ
|
K | 그림 216 | 탄소강 | 3" ~ 42" | RFQ
|
L | 그림 295 | 탄소강 | 3/4 "~ 36" | RFQ
|
M | 그림 138R | 가단성 철 | 3/8 "~ 3" | RFQ
|
작동 메커니즘
- 파이프에는 용접 없는 아이 너트나 아이 로드를 통해 부품을 고정하기 위해 적어도 한쪽 끝에 원추형 나사산이 있습니다.
- 클램프 면이 나사산을 향하도록 하여 클램프를 파이프 위로 밀어 넣습니다.
- 파이프를 열쇠 구멍을 통해 나사형 클램프 어셈블리 안으로 밀어 넣습니다.
- 단단히 고정될 때까지 클램프를 조입니다.
특징
- 앤빌 파이프 클램프는 각각 향상된 내구성이나 연성을 위해 탄소강 또는 가단성 철 구조로 되어 있습니다.
- 화씨 1040~650도 범위의 온도에서 최대 750파운드의 하중을 견딜 수 있습니다.
- 부식에 저항하고 긴 수명을 보장하기 위해 아연 도금 볼트 및 너트를 사용하여 일반 또는 용융 아연 도금 마감 처리되어 있습니다.
- 이러한 금속 분리형 모델을 사용하면 랙 시스템 조립이 가능하고 배관 재해를 예방할 수 있습니다.
- 1-1/2에서 6인치 범위의 파이프 크기를 수용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- FM
- UL
- ULC
- ANSI
자주 묻는 질문
파이프 클램프는 어떻게 측정합니까?
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구리 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 그라운드 바 키트
- 나일론 부싱
- 특수 매트
- 도어 프로텍터
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 공기압 처리
- 도어록 및 데드 볼트
- 스프링
- 해양 및 RV 펌프
- ELKAY 전자 밸브
- HOFFMAN Proline 시리즈 전체 높이 수직 그리드 스트랩
- ANVIL 주철 감소 플랜지
- ANVIL 짧은 구조용 용접 러그
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON M22 시리즈 조립 제어 스테이션
- MASTER APPLIANCE 커넥터 분류 키트
- CRETORS 문
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-LL 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, 크기 824, 알루미늄 웜기어 감속기