DESTACO 202 시리즈 수직 고정 클램프


필터
스타일모델베이스 장착 스타일팔 스타일타입클램프 암 스타일베이스 마운팅 센터스핀들 팔 아래 높이팔 길이가격
A
202-U
--수직 손잡이 누르기U 바0.50 "X 1.06"플랫 쿠션 네오프렌--₩ 42,512
B
202-UB-L
--수직선오픈 U 바----₩ 28,608
C
202-UL
--수직선오픈 U 바----₩ 28,608
D
202
--수직 손잡이 누르기솔리드 바0.50 "X 1.06"플랫 쿠션 네오프렌--₩ 39,776
E
202-UB
유 바수직 유지U 바1 / 2 "네오프렌 팁1.13 "1.73 "₩ 47,664
F
202-B
솔리드 바수직선솔리드 바--1.12 "1.08 "₩ 50,224
A
202-TU
플랜지유 바T 손잡이U 바0.50 "X 1.06"플랫 팁 네오프렌0.93 "1.73 "₩ 76,384
G
202-T
플랜지솔리드 바T 손잡이솔리드 바--0.74 "1.08 "₩ 79,936
H
202-UL
플랜지유 바수직 손잡이 누르기롱 U 바0.50 "X 1.06"네오프렌0.92 "2.29 "₩ 45,296

202 시리즈 수직 고정 클램프

이 Destaco 202 시리즈 수직 홀드 다운 토글 클램프 또는 헤비 듀티 홀드 다운 클램프는 . 클램프가 맞물릴 때 공작물을 제자리에 단단히 고정하기 위해 직립 위치로 밀어지는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 있습니다. 이 클램프에는 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 경가공, 조립 및 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 응용 분야에 적합합니다. 토글 메커니즘을 통해 가해지는 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 가하는 데 사용되며 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 인체 공학적 T 핸들 또는 피로가 덜한 핸들 그립이 있는 수직 핸들 옵션을 통합하여 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 만들어졌으며 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 제거 가능한 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하며 빠르고 안전한 표면 또는 블레이드 장착을 위한 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 베이스가 있습니다. 추가 안전을 위해 최소 90도의 개방 각도를 나타낼 수 있는 큰 손 여유가 있는 긴 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 클램프의 볼트 패턴은 2002 시리즈 토글 클램프와 호환됩니다. 또한 최대 클램핑력을 제공하기 위해 M6 또는 1/4인치 스핀들 어셈블리를 수용합니다. 이 Destaco 202 시리즈 수직 토글 클램프는 U 바 또는 솔리드 바 클램프 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 조정 가능한 스핀들 위치 및 맞춤형 부착물 또는 고정 클램핑용.

사용

이 202 시리즈 수직 토글 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 경가공, 조립 및 테스트, 용접, 몰딩, 플라스틱 사출 및 목공과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.

기능

  • 이 202 시리즈 수직 토글 클램프는 추가 안전을 위해 최대 90도 개방 각도의 뛰어난 손 간격과 긴 인체공학적 핸들을 가지고 있습니다.
  • 그들은 두 가지 바 스타일, 즉 T-핸들과 피로감 없는 핸들 그립이 있는 수직 핸들과 함께 제공됩니다.
  • 이 클램프는 마모, 비틀림 및 구부러짐으로부터 보호하기 위해 네오프렌 및 스테인리스 스틸 육각 헤드 스핀들 변형과 함께 제공됩니다.
  • 또한 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
  • 부식에 저항하는 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다.
  • 이 토글 클램프는 여러 응용 분야를 위한 솔리드 또는 U-바 클램핑 암 스타일과 함께 제공됩니다.
  • 이 202 시리즈 Destaco 수직 토글 클램프는 각각 스핀들 위치를 조정할 수 있는 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선 베이스 장착 스타일과 맞춤형 부착물 또는 고정 클램핑을 가지고 있습니다.

호환 액세서리

  • Destaco 202208-M, 202943-M 및 205943-M: 이 Destaco 교체 스핀들 액세서리는 브랜드의 202-수직 고정 클램프(일부 모델)용으로 설계되어 사용이 간편하고 장치에 기능을 추가합니다.
  • Destaco 215105 및 215905: 플랜지 와셔는 이 클램프에 쉽게 장착하고 진동에 대해 안전하게 연결할 수 있도록 도와줍니다.

표준 및 승인

  • 이 202 시리즈 수직 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.

설치

  • 이 202 시리즈 수직 토글 클램프는 장치를 표면에 쉽게 설치하는 데 도움이 되는 나사산 장착 구멍이 있는 직선 또는 플랜지 베이스가 특징입니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

가요 Raptor Supplies Toggle Lock Plus 기능이 있는 홀드다운 클램프도 제공합니까?

네! Raptor Supplies 진동으로 인해 우발적으로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 릴리스 레버가 있는 Destaco 홀드 다운 클램프를 제공합니다.

공압 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?

토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.

가요 Raptor Supplies 홀드다운 클램프용 교체 스핀들을 제공합니까?

네! Raptor Supplies 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호하고 번거로움 없는 작동을 보장하는 마모된 장치를 교체하기 위한 고정 클램프용 Destaco 스핀들 제공.

토글 클램프를 어떻게 조정합니까?

클램핑 후 스핀들 너트(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로 인한 손상을 방지하기 위해 장치와 함께 제공됨)를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다.

Destaco 202 시리즈 수직 수동 홀드다운 토글 클램프를 설치하는 방법은 무엇입니까?

이 클램프는 나사 구멍이 있는 직선형 또는 플랜지형 베이스를 특징으로 하며 작업 표면에 재료를 간단히 고정함으로써 설치가 용이하도록 스핀들 어셈블리 및 플랜지형 와셔와 함께 사용됩니다.

플랜지 베이스와 직선 베이스 장착 스타일의 차이점은 무엇입니까?

플랜지 베이스는 안전한 표면 장착을 가능하게 하고 직선 베이스는 블레이드 장착을 가능하게 합니다. 두 가지 장착 스타일을 통해 장치를 표면에 쉽게 설치할 수 있고 확장 장치를 쉽게 부착할 수 있습니다.

수직 핸들 토글 클램프를 다른 재질로 사용할 수 있습니까?

예, 스테인리스 스틸 외에도 이 수직 핸들 토글 클램프는 최대 5000lb의 유지 용량을 가진 검은색 산화물 마감 및 탄소강 변형이 있는 단조 합금강 구조로도 제공됩니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?