DAYTON 483 시리즈 DC 기어모터
스타일 | 모델 | 전체 길이 | Enclosure | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 기어비 | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z407 | 13.25 " | 텐브 | 2.60 | 0 ~ 15 | 131:1 | 1/4 | 11.75 " | 960 인치-파운드 | ₩ 1,938,825 | |
A | 6Z406 | 13.25 " | 텐브 | 2.00 | 0 ~ 15 | 196:1 | 1/4 | 11.75 " | 1087 인치-파운드 | ₩ 1,874,810 | |
A | 6Z408 | 13.25 " | 텐브 | 2.70 | 16 ~ 30 | 87:1 | 1/4 | 11.75 " | 727 인치-파운드 | ₩ 1,938,825 | |
B | 6Z415 | 15.5 " | 테프씨 | 5.00 | 31 ~ 50 | 41:1 | 1/2 | 14 " | 664 인치-파운드 | ₩ 1,862,787 | |
C | 6Z416 | 15.5 " | 테프씨 | 5.00 | 51 ~ 75 | 28:1 | 1/2 | 14 " | 464 인치-파운드 | ₩ 1,870,872 | |
D | 6Z417 | 15.5 " | 테프씨 | 5.00 | 76 ~ 100 | 19:1 | 1/2 | 14 " | 305 인치-파운드 | ₩ 2,037,542 | |
E | 6Z413 | 15.5 " | 테프씨 | 4.20 | 16 ~ 30 | 87:1 | 1/2 | 14 " | 1112 인치-파운드 | ₩ 2,050,982 | |
F | 6Z418 | 15.5 " | 테프씨 | 5.00 | 100 ~ 150 | 12:1 | 1/2 | 14 " | 202 인치-파운드 | ₩ 2,037,542 | |
G | 6Z414 | 15.5 " | 테프씨 | 5.00 | 31 ~ 50 | 50:1 | 1/2 | 14 " | 822 인치-파운드 | ₩ 2,048,514 |
483 시리즈 DC 기어모터
Dayton 483 시리즈 DC 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트와 같은 기어 시스템이 있는 장비를 작동합니다. 원하는 비율 및 토크 애플리케이션에 이상적입니다. 이 90VDC 모터는 높은 기동력과 정밀한 가변 속도 제어를 제공합니다. 하우징에는 다이캐스트 알루미늄 구조의 모터, 기어 및 베어링이 포함되어 있습니다. 이 모터는 평행축을 회전시켜 물체를 시계 방향 및 반시계 방향으로 움직입니다. 이 모터는 수직 및 수평으로 장착할 수 있는 전면 베이스 장착이 있습니다. 다음의 TENV 및 TEFC 모터 인클로저에서 사용할 수 있는 다양한 DC 기어 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라우터 비트 세트
- 표시기 홀더베이스 및 스탠드
- 스파크 방지 도구 세트
- 윤활 용기 액세서리
- 기계 발동기
- 와이어 로프 및 피팅
- 가구
- 덕트 팬 및 액세서리
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 기계
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 코드 그립, 3/8인치, NPT
- KLEIN TOOLS 미터법 너트 드라이버
- WOODHEAD 130137 시리즈 아울렛 박스
- ANVIL 터커 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 안장, SR 나사산, 단일 콘센트, 회색, EPDM O-링
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 부싱 드럼 풀리
- MAGLINER 휠 가드
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5967T 시리즈
- BALDOR / DODGE Grid Lign T31 유형 스페이서 어셈블리