항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스의 헤비 듀티 볼 및 스러스트 볼, 모터의 볼 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 테프씨 |
완전 부하 암페어 | 5.00 |
기어 케이스 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 12:1 |
기어 타입 | 헬리컬 및 스퍼 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 HP | 1/2 |
길이 덜 샤프트 | 14 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 중유 성 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 202 인치-파운드 |
모터 유형 | DC |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 144 |
전체 길이 | 15.5 " |
오버행 부하 | 325의 파운드 |
교체 용 브러시 | 6YHY9 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 100 ~ 150 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 립 유형 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 14.67 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 49.28 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Enclosure | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 기어비 | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Z406 | 13.25 " | 텐브 | 2.00 | 0 ~ 15 | 196:1 | 1/4 | 11.75 " | 1087 인치-파운드 | ₩ 1,874,810 | ||
6Z407 | 13.25 " | 텐브 | 2.60 | 0 ~ 15 | 131:1 | 1/4 | 11.75 " | 960 인치-파운드 | ₩ 1,938,825 | ||
6Z408 | 13.25 " | 텐브 | 2.70 | 16 ~ 30 | 87:1 | 1/4 | 11.75 " | 727 인치-파운드 | ₩ 1,938,825 | ||
6Z413 | 15.5 " | 테프씨 | 4.20 | 16 ~ 30 | 87:1 | 1/2 | 14 " | 1112 인치-파운드 | ₩ 2,050,982 | ||
6Z414 | 15.5 " | 테프씨 | 5.00 | 31 ~ 50 | 50:1 | 1/2 | 14 " | 822 인치-파운드 | ₩ 2,048,515 | ||
6Z415 | 15.5 " | 테프씨 | 5.00 | 31 ~ 50 | 41:1 | 1/2 | 14 " | 664 인치-파운드 | ₩ 1,862,787 | ||
6Z416 | 15.5 " | 테프씨 | 5.00 | 51 ~ 75 | 28:1 | 1/2 | 14 " | 464 인치-파운드 | ₩ 1,870,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.