항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.92 " |
베이스 길이 | 1" |
기본 너비 | 1.56 " |
클램프 암 길이 | 1.31 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 105도 |
처리 | T- 핸들 |
손잡이 열기 | 65도 |
핸들 스타일 | T- 핸들 |
클램프 암 아래 높이 | 0.93 " |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.84 " |
전체 길이 | 3.46 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-202.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437520227 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.41 |
선박 길이 (cm) | 4.78 |
선박 폭 (cm) | 2.01 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 클램프 베이스에 수직으로 향하는 직선/T 핸들이 특징입니다(잠금 위치). 이 핸들은 클램핑 암과 부착된 스핀들 어셈블리를 공작물에 밀어서 풀림/미끄러짐을 방지하면서 작업 내내 고정된 상태를 유지하기 위해 움직일 수 있습니다. Destaco 202 시리즈 수직 고정 클램프는 공작물을 정기적으로 고정하거나 분리해야 하는 목공, 경가공, 조립, 고정물 검사, 테스트 및 폐쇄 작업 중에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. Destaco 202-T 수동 클램프는 강도를 제공하고 클램프의 거친 취급으로 인한 파손/굽힘을 최소화하기 위해 강철 구조로 되어 있습니다. 이 클램프에는 손쉬운 잡기 및 로우 프로파일 작동을 위한 T 핸들이 장착되어 있습니다. 네오프렌 스핀들을 고정 위치에 부착하기 위한 견고한 클램핑 바가 특징입니다. 이 클램프에는 평평한 수평 표면/작업물에 빠르게 설치할 수 있도록 나사산 장착 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 다양한 요구 사항이 있는 응용 분야에서 쉽게 사용할 수 있도록 스테인리스강 구조, U 바, 개방형 U 바, 긴 U 바, 직선 베이스 및 직선 핸들 구성이 있는 변형으로 이 클램프를 제공합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 이상적인 기능을 나타냅니다.
A. 클램프가 잠긴 상태일 때 클램프 핸들의 위치에 차이가 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직) 방향이 지정되고, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 해당 브랜드의 기계식 클램프를 취급할 때마다 Mobil XTC.Q와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 핸들의 빨간색이 Destaco 클램프에 있는 것을 의미합니까?A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 할 때를 알려줍니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하기 위해 잘라야 합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 안전한 작동을 위해 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.31 " | 0.93 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 솔리드 바 | 수직선 | ₩ 56,050 | ||
202-U | 1.73 " | 0.92 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 수직선 | ₩ 35,865 | ||
202-TU | 1.73 " | 0.94 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | T- 핸들 | ₩ 69,414 | ||
202-UB | 1.73 " | 1.13 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | 수직선 | ₩ 36,960 | ||
202-UL | 2.29 " | 0.92 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 긴 U-바 | 수직선 | ₩ 61,090 | ||
202-B | 1.33 " | 1.15 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | 솔리드 바 | 수직선 | ₩ 63,840 | ||
202-UB-L | 1.5 " | 0.92 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U-바 열기 | 수직선 | ₩ 36,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.