그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.50 " |
클램프 암 길이 | 1.73 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 105도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 65도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.13 " |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 4.750 " |
전체 길이 | 2.730 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-202.pdf |
스핀들 | 네오프렌 팁 |
스레드 크기 | M6 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수직 유지 |
UPC | 818228599639 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205700090 |
Destaco 202-UB 수직 홀드다운 토글 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 목공, 조명 가공 및 고정물 검사에 사용됩니다. 이 수직 핸들 토글 클램프는 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정 및 풀기 위한 고정 설계로 되어 있으며 장착 구멍이 있는 직선 베이스가 있어 설치가 쉽습니다. 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 착탈식 스프링 클램프 또는 C 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. Destaco 202-UB 수직 핸들 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 가해지는 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 가하는 데 사용되며 수명 연장을 위해 강화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품이 장착되어 있습니다. 이 수직 토글 클램프는 베이스, 핸들 및 클램프 암을 배치할 수 있는 유연성을 제공하고 다양한 클램핑 애플리케이션을 위해 원하는 위치에 용접합니다. Destaco 202-UB 수직 핸들 토글 클램프는 최대 200lb의 하중을 견딜 수 있으며 암 익스텐션의 번거로움 없는 부착을 위해 개방형 U 바가 장착되어 있습니다.
Destaco 202-UB 수직 홀드 다운 토글 클램프는 자동차, 항공 우주, 운송 및 식품 가공 및 포장 산업에서 고정 장치 및 성형 및 조립 작업을 확인하는 데 사용됩니다. 이 클램프는 또한 챔버 도어, 뚜껑, 커버 및 액세스 도어를 잡고 닫는 데 이상적입니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 클램핑 력을 조정할 수 있습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 예, Raptor Supplies 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 장치를 보호하기 위해 고정 클램프용 Destaco 스핀들을 제공합니다.
A. Destaco 수직 핸들 토글 클램프는 강철, 스테인리스강 및 단조 합금강 변형으로 제공됩니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.31 " | 0.93 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 솔리드 바 | 수직선 | ₩ 56,050 | ||
202-U | 1.73 " | 0.92 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 수직선 | ₩ 35,865 | ||
202-TU | 1.73 " | 0.94 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | T- 핸들 | ₩ 69,414 | ||
202-UL | 2.29 " | 0.92 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 긴 U-바 | 수직선 | ₩ 61,090 | ||
202-B | 1.33 " | 1.15 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | 솔리드 바 | 수직선 | ₩ 63,840 | ||
202-UB-L | 1.5 " | 0.92 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U-바 열기 | 수직선 | ₩ 36,960 | ||
202-UL | 1.5 " | 0.92 " | 200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U-바 열기 | 수직선 | ₩ 36,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.