항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 길이 | 1.38 " |
기본 너비 | 1.73 " |
클램프 암 길이 | 2.14 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 99도 |
처리 | T- 핸들 |
손잡이 열기 | 57도 |
핸들 스타일 | T- 핸들 |
클램프 암 아래 높이 | 1.25 " |
보유 용량 | 375 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 6.93 " |
제품 데이터 시트 | destaco-207-s.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 993266282436 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.25 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 잠금 위치에서 클램프 베이스에 수직으로 향하는 직선/T 핸들이 장착되어 있습니다. 사용자는 이 핸들을 움직여 클램핑 암과 부착된 스핀들 어셈블리를 작업물에 대고 밀어 작업물이 풀리거나 미끄러지는 것을 방지하면서 작업 내내 고정된 상태를 유지합니다. 이 토글 클램프는 공작물의 정기적인 클램핑 또는 분리가 필요한 작업에 이상적인 선택입니다. Destaco 207 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 목공, 가벼운 가공, 고정물 점검 및 폐쇄 작업 중에 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 207 시리즈 클램프는 가장 다양한 암(개방형 U 바, U 바, 긴 U 바, 솔리드 바 및 긴 솔리드 바) 및 마운팅(플랜지 베이스, 직선 베이스 및 이중 베이스) 옵션과 함께 제공됩니다. Destaco 207-TU 수동 토글 클램프는 거친 취급 및 마모 조건으로 인한 손상/마모를 최소화하고 구조적 무결성을 위해 강철 구조로 되어 있습니다. 가동 중지 시간을 줄이고 다양한 두께의 공작물을 처리하기 위해 별도의 클램프를 구입하는 것을 방지하기 위해 스핀들 조정을 허용하는 U 바가 특징입니다. 이 클램프에는 설치 및 작동 중에 공간을 절약하면서 그립을 제공하는 로우 프로파일 T자형 핸들이 있습니다. 평평한 수평 표면/작업물에 빠르게 설치할 수 있도록 나사산 장착 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 또한 스테인리스 스틸 구조, Toggle lock Plus 기능 및 사용 편의성을 위한 직선형 핸들 구성이 있는 변형으로 이러한 클램프를 제공합니다.
A. Destaco는 긴 U 바(데스타코 207-TUL) 및 직선 핸들(데스타코 207-U) 이 변형 외에 수직 클램프. Destaco 207-TU 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음을 방문하십시오. Destaco 207 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. 고정력 또는 고정 용량은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. Destaco 207-TU와 같은 특정 U바 스타일 클램프에는 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 스핀들이 있습니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
207-TUL | 3.84 " | 긴 U-바 | ₩ 96,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.