항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.31 " |
베이스 길이 | 2.03 " |
기본 너비 | 1.93 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 1500 파운드 |
후크 조정 범위 | 14mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.77 " |
전체 길이 | 8.98 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-3051.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 4.9 |
선박 길이 (cm) | 22.81 |
선박 폭 (cm) | 3.15 |
원산지 | US |
Destaco 3051 풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 도어, 뚜껑 또는 덮개를 반복적으로 닫고 여는 데 이상적입니다. 이 J 후크 스타일 래치 클램프에는 빠르고 안전한 한 손 작동을 위해 특허받은 엄지 제어 레버가 장착되어 생산성을 향상시킵니다. 직관적인 클램프 후크/암 움직임으로 인해 제어된 동작과 클램프가 방해가 되지 않도록 하는 잠금 구멍이 특징입니다. 이 제어식 래치 클램프는 강도를 제공하고 무거운 하중에서 파손 또는 클램프 실패를 줄이기 위해 강철로 만들어졌습니다. Destaco Toggle Lock Plus 기능(3051-R) 안전성을 높이고 오버 센터 잠금 상태를 유지합니다. 이 Toggle Lock Plus 메커니즘은 클램프가 우발적으로 또는 의도하지 않게 열리는 것을 방지합니다.
Destaco 3051 래치 클램프는 항공우주, 운송, 자동차, 식품 가공 및 포장 산업에서 고정 장치 및 성형 및 조립 작업을 검사하는 데 사용됩니다. 이 클램프는 또한 챔버 도어, 뚜껑, 덮개 및 액세스 도어를 잡고 닫는 데 이상적입니다.
A. Raptor Supplies 가혹한 환경 조건에서 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조의 Destaco 3051-SS 래치 클램프를 제공할 수 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 작업자가 클램프를 잡는 부분을 나타내는 것 외에는 특별한 의미가 없습니다. 이것은 사용자에게 작동 핸들의 위치와 클램프 작동을 위해 언제 어디서 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 후크 조정 범위 | 후크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051-R | 1500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 14mm | 제이 후크 | ₩ 302,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.