항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.31 " |
베이스 길이 | 2.03 " |
기본 너비 | 1.93 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 1500 파운드 |
후크 조정 범위 | 14mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.77 " |
전체 길이 | 8.98 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-3051.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 4.9 |
선박 길이 (cm) | 22.81 |
선박 폭 (cm) | 3.15 |
원산지 | US |
Destaco 3051-R 풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업에서 도어, 뚜껑 또는 커버를 반복적으로 닫고 여는 데 사용됩니다. 이 클램프는 J-후크와 특허받은 엄지 조절 레버가 장착되어 생산성을 향상시키고 한 손으로 빠르고 안전하게 작업할 수 있습니다. 제어된 동작과 직관적인 클램프 후크/암 이동 중에 클램프가 방해가 되지 않도록 하는 잠금 구멍이 특징입니다. 이 제어식 래치 클램프는 강도가 높고 무거운 하중에서 파손 또는 클램프 고장을 줄이기 위해 강철로 만들어졌습니다. 클램프는 제어된 후크 동작으로 인해 수준의 안전성과 유용성을 보장합니다. 이 클램프에는 Destaco Toggle Lock Plus 기능이 있어 안전성을 높이고 오버 센터 잠금 상태를 유지합니다. 이 Toggle Lock Plus 메커니즘은 또한 클램프가 우발적으로 또는 우발적으로 열리는 것을 방지합니다. Raptor Supplies Destaco 제공 3051 이 보조 잠금 장치가 필요하지 않은 작업에서 운영 비용을 줄이기 위한 Destaco Toggle Lock Plus 기능이 없는 래치 클램프. 또한 Destaco 3031 시리즈 풀액션 래치 클램프는 최대 보유 용량이 200lb인 유사한 사양을 제공할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 가혹한 환경 조건에서 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조의 Destaco 3051-RSS 래치 클램프를 제공할 수 있으며 3051 Toggle Lock Plus 메커니즘이 없는 래치 클램프. Destaco 3051-R 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 3051 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘은 클램프가 오버 센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 래칭 메커니즘 역할을 합니다. 이 기능은 클램프의 고정 장치가 거꾸로 유지되거나 움직이거나 진동 환경에 유지될 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대해 우수한 수준의 안전성을 제공합니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인 또는 기타 제조 공정에서 장비, 작업물 또는 판금을 유지하는 클램프의 기능을 지정합니다.
A. 이러한 풀 액션 래치 클램프는 주로 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스의 세 가지 구성요소에 의존합니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 베이스에 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 고정하기 위해 오버 센터 위치에 놓이면 클램프 핸들을 수평으로 당겨야 합니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 플랜지 및 좁은 플랜지 베이스 장착 스타일로 제공되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게(잠금 위치에서) 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내는 다양한 고정 용량으로 제공됩니다. 또한 래치 클램프를 선택하기 전에 가장 먼 위치에 있는 클램핑 플레이트와 공작물 사이의 거리를 계산해야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 후크 조정 범위 | 후크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051 | 1500 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 14mm | 제이 후크 | ₩ 242,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.