항목 | 토글 클램프 |
팔 | U 자형 |
베이스 마운팅 센터 | 0.53 x 0.63 인치 |
지름 | 0.170 " |
처리 | 90 학위 |
팔 아래 높이 (인치) | 0.5 |
보유 용량 | 200 파운드 |
전체 높이 | 1.4 " |
전체 길이 | 2.24 " |
스핀들 | 육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸 |
스레드 크기 | 10-24 |
타입 | 수평 핸들 홀드 다운, SS |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.